Dragverkande spärrklämmor ger en stark stängningskraft för att upprepade gånger stänga och öppna fixturer (placerade horisontellt eller vertikalt till deras klämbas) vid spärrning, formning och montering. Dessa klämmor finns i första hand i fast lås, U-krok (horisontell och vertikal) och J-krok. Destaco 351 -serien klämmor funktion J krokdragstång för att dra en spärrplatta/arbetsstycke (parallellt med klämbasen) när dess klämhandtag flyttas. Detta klämhandtag är utrustat med en tumkontrollspak för enkel enhandsmanövrering. Destaco 351-M-50-klämman har 50 mm längre J-krok för att dra arbetsstycken på ett större avstånd från klämbasen än en standard J-krokklämma. Den har flänsad bas för snabb montering på en plan yta eller arbetsstycke. Denna låsklämma har stålkonstruktion för att ge styrka och förhindra böjning/brott under tung belastning. Den ger en maximal kapacitet på 375 lb. Raptor Supplies erbjuder även denna klämma i varianter med rostfri stålkonstruktion för korrosionsbeständighet under abrasiva förhållanden; smal flänsbas för installation i kompakta utrymmen; Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning under operationen. Du kan beställa dessa spärrklämmor i varianter med olika kroklängder (standardlängd, 25 mm längre än standardlängden & 100 mm längre än standardlängden), genom att helt enkelt ta bort -M-50 eller lägga till -M-25 & -M-100 på slutet av modellnumret.
Vi erbjuder också Destaco 324-M-50 dragverkande spärrklämma med en vertikal U-krok för att hålla ett arbetsstycke som är placerat vinkelrätt mot dess bas; ger en maximal kapacitet på 500 lb.
Användningsområden:
Destaco 351-M-50 spärrklämma används för att stänga kammardörrar, lock, tillträdesluckor, trummor och kärl inom flyg-, bil-, livsmedels- och förpacknings- och konsumentvaruindustrin.
Funktioner:
- Destaco 351-M-50 dragverkande spärrklämma har en gängad J-krokdragstång för enkel justering av klämman och ett arbetsstycke.
- Denna J-krok är 50 mm längre än standardkroklängden för enkel hantering av arbetsstycken med större längd.
- Den är gjord av stål för att ge strukturell integritet och förhindra slitage mot nötande förhållanden.
- Denna klämma erbjuder en maximal hållkapacitet på 375 lb.
- Den har en flänsad bas för att installera klämman på ett arbetsstycke / horisontell yta.
- Klämhandtaget är integrerat med en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies erbjuder Destaco 351-M-50-klämmans ersättningstillbehör och delar, såsom Destaco-krokmontering (351215-M-50) och tumkontrollspak (351-ZB1) för att byta ut slitna eller felaktiga delar.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 351-M-50 klämma är designad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 351-M-50 klämma har gängade hål på basen för snabb och enkel montering på ett arbetsstycke / horisontell yta.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 351-M-50 låsklämma finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder liknande klämmor, såsom Destaco 351-SS-M-50 spärrklämma med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet och hållbarhet i tuffa miljöer. Vi levererar även Destaco 351-BM-50 klämma med smal flänsbas för installation i kompakta utrymmen.
F. Finns Destaco 351-M-50 låsklämma tillgänglig i olika kroklängder?
A. Destaco levererar liknande spärrklämmor i olika kroklängder, såsom standardlängd (351), 25 mm längre än standardlängden (351-M-25) och 100 mm längre än standard kroklängd (351-M-100).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman; en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket. Raptor Supplies erbjuder Destaco 351-RM-50 spärrklämma med Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra att den öppnas av misstag under operationen.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.