Dragverkande spärrklämmor är horisontella eller vertikala hållaranordningar som lämpar sig för att upprepade gånger stänga och öppna dörrar och lock vid låsning, formning och montering. Handtag på dessa spärrklämmor används för att placera en spännande dragstång eller krok runt den motsatta spärren som är fäst vid ett arbetsstycke. Destaco dragverkande spärrklämmor finns tillgängliga i fast spärr, U-haktyp (horisontell och vertikal) och J-krokstil. Destaco 351 -serien klämmor används för att dra arbetsstycken som är parallella med basen. Destaco 351-SS klämma har rostfri stålkonstruktion för korrosionsbeständighet och motstår slitage på grund av abrasiva miljöer. Denna låsklämma i J-hakstil har en flänsad bas för snabb och enkel montering på plana, horisontella ytor. Den har ett ergonomiskt handtag med en tumkontrollspak för bekväm enhandsmanövrering. Raptor Supplies erbjuder även denna klämma i varianter med smal flänsbas för installation i kompakta utrymmen, stålkonstruktion för strukturell styvhet och Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman. Du kan beställa dessa spärrklämmor med längre krokar (25, 50 & 100 mm), genom att helt enkelt lägga till -M-25, -M-50 eller -M-100 i slutet av modellnumret.
Vi erbjuder också Destaco 331-serien dragverkande spärrklämmor med horisontell U-krok för att hålla arbetsstycken, vilket ger en maximal hållkapacitet på 700 lb.
Användningsområden:
Destaco 351-SS låsklämma kan användas för att hålla och stänga olika fixturer som kammardörrar, lock, lock och åtkomstdörrar inom flyg-, transport- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 351-SS dragverkande spärrklämma har rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet och hållbarhet.
- Den har en maximal kapacitet på 450 lb.
- Denna klämma har en flänsad bas för snabb och enkel montering på plana, horisontella ytor.
- Den är utrustad med en gängad J-krokdragstång för enkel justering av arbetsstycken.
- Klämman erbjuder en maximal krokjustering på 0.43 tum och ett förhållande mellan utövande kraft (skjutande) och applicerad kraft (drag) på 21:1.
- Klämhandtaget har en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Ritningsrörelser för klämman med och utan tumkontroll är 2.75 respektive 4.17 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies kan leverera Destaco ersättningskrokenhet (351915) och tumkontrollspak (351-ZB1) för att ersätta Destaco 351-SS-klämmans slitna eller felaktiga delar.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 351-SS klämma Destaco 603-MR klämma med rak linje
Installation:
- Destaco 351-SS klämma monteras på ytorna med hjälp av två gängade hål på vardera sidan av klämbasen.
Vanliga frågor och svar:
F. Erbjuder Destaco manuella klämmor med liknande specifikationer som Destaco 351-SS dragverkande spärrklämma i andra varianter?
A. Raptor Supplies kan leverera Destaco 351-BSS spärrklämma med smal flänsfäste för installation i kompakta utrymmen och Destaco 351 låsklämma med stålkonstruktion för styrka under tunga operationer. Destaco erbjuder också 351-RSS spärrklämma med Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig bortkoppling av klämman.
F. Finns Destaco 351-SS låsklämma tillgänglig i olika kroklängder?
A. Destaco levererar liknande spärrklämmor med olika kroklängder på 25 mm längre än standardlängden (351-SS-M-25), 50 mm längre än standardlängden (351-SS-M-50) och 100 mm längre än standardkroken längd (351-SS-M-100).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ner en utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.