Dragverkande spärrklämmor är idealiska för att stänga och öppna fixturer upprepade gånger vid spärrning, formning och montering. De är utrustade med ett handtag som placerar en spännande dragstång eller krok runt den motsatta spärren som är fäst vid ett arbetsstycke. Destacos dragverkande spärrklämmor erbjuds i stilar med fast spärr, U-krok (horisontell och vertikal) och J-krok. Destaco 351 -serien klämmor används för att dra arbetsstycken som är placerade parallellt med klämbasen. Destaco 351-BSS-klämman har en smal flänsad bas för att minimera utrymmesbehovet för klämmontering och drift. Denna låsklämma i J-hakstil är gjord av rostfritt stål för att ge motstånd mot korrosion i slitande miljöer. Den har ett ergonomiskt handtag med en tumkontrollspak för enhandsmanövrering. Raptor Supplies erbjuder även denna klämma i varianter med stålkonstruktion för styrka; normal flänsad bas för att minska driftskostnaderna där installations- och driftutrymme inte är ett problem. Du kan beställa dessa spärrklämmor med längre krokar (25, 50 & 100 mm), genom att helt enkelt lägga till -M-25, -M-50 eller -M-100 i slutet av modellnumret.
Användningsområden:
Destaco 351-BSS spärrklämma är idealisk för användning i konsumentvaror, livsmedel och förpackningar samt flyg- och fordonsindustrin för att hålla och stänga formar, kammardörrar, lock och åtkomstlock.
Funktioner:
- Destaco 351-BSS dragverkande spärrklämma har rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet och hållbarhet.
- Klämman har en smal flänsad bas för installation och drift i kompakta utrymmen.
- Denna klämma erbjuder en maximal hållkapacitet på 375 lb.
- Den är utrustad med en gängad J-krokdragstång för enkel justering av ett arbetsstycke.
- Klämhandtaget är integrerat med en tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Denna dragverkansklämma ger en maximal krokjustering på 0.43 tum och ett förhållande mellan utövande kraft (skjutande) och applicerad kraft (drag) på 21:1.
- Ritningsrörelser för klämman med och utan tumkontroll är 2.75 respektive 4.17 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies erbjuder ersättningskrok (351915) och tumkontrollspak (351-ZB1) för att ersätta Destaco 351-BSS-klämmans slitna eller felaktiga delar.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 351-BSS klämma är designad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 351-BSS klämma monteras på ett arbetsstycke/yta med hjälp av två gängade hål på den smala flänsförsedda basen.
- Denna klämma kan enkelt tas bort från den monterade ytan genom att helt enkelt skruva loss basen med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 351-BSS låsklämma finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies kan leverera liknande klämvarianter, såsom Destaco 351-B låsklämma med stålkonstruktion för strukturell styvhet och 351-SS spärrklämma med normal monteringsstil med flänsbas.
F. Finns Destaco 351-BSS spärrklämma tillgänglig i olika kroklängder?
A. Destaco levererar liknande spärrklämmor med olika kroklängder på 25 mm längre än standardlängden (351-BSS-M-25), 50 mm längre än standardlängden (351-BSS-M-50) och 100 mm längre än standardkroklängden (351-BSS-M-100).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket. Raptor Supplies erbjuder Destaco 351-R & 351-RSS spärrklämmor med Toggle Lock Plus-funktion och normal monteringsstil med flänsbas.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.