Destaco 5131 rätlinjig klämma används för att applicera klämkraft i sidled snarare än från toppen, för att säkra arbetsstycket i applikationer med begränsat utrymme. Den här klämman i rak linje klarar belastningar på upp till 2500 lb. Den robusta konstruktionen säkerställer förlängd livslängd och hållbarhet. Denna raklinjeklämma från Destaco har en kompakt design för att minska utrymmesbehovet för montering och drift av klämman, vilket ökar användarvänligheten i trånga utrymmen för både enstaka delar och massproduktion. Kolstålkroppen med svart oxidfinish och härdade kolvar ger styrka och hållbarhet, samt förhindrar slitage orsakat av abrasiva miljöer. Denna klämma med rak linje har en balanserad konstruktion för styv hållning och lång livslängd. Den har genomgående hål på den flänsade basen som gör att enheten kan monteras på ett arbetsbord eller en plan yta. Denna klämma har en total längd på 7.37 tum, en maximal hållkapacitet på 2500 lb och en handtagsöppningsvinkel på 113 grader. Den är integrerad med ett spakhandtag som kopplar in kolven, som trycker mot ett arbetsstycke för att hålla det på plats. Detta lättmanövrerade tryck-/draghandtag flyttar enkelt klämmans kolv in och ut längs dess axel. Det ergonomiska handtaget är lutat bakåt för att ge ett adekvat grepp. Destaco 5131 klämma med rak linje kan låsas i två lägen, vilket gör att operatören kan använda enheten som antingen en tryck- eller dragklämma.
Användningsområden:
Denna Destaco 5131 rätlinjiga klämma kombinerar en mängd funktioner, vilket gör den anpassningsbar för applikationer som montering, svetsning och tung produktion inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 5131 klämma med rak linje har en design med låg profil för att minska utrymmesbehovet för montering och drift av klämman.
- Den innehåller en omvänt verkande mekanism (när handtaget rör sig bakåt och nedåt till horisontellt låsläge, rör sig kolven framåt) för att hålla handtaget borta från arbetsområdet.
- Denna enhet har svart oxidfinish för strukturell styvhet.
- Den är integrerad med härdade kolvar, svängtappar och bussningar av stål för förlängd livslängd och hållbarhet.
- Destaco 5131 klämma med rak linje kommer med ett handtag som har en öppningsvinkel på 113 grader och lutar bakåt för att ge föraren ett adekvat grepp.
- Den kan låsas i två lägen, vilket gör att operatören kan använda den som antingen en tryck- eller dragklämma.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 461203: Dessa sexkantsspindelenheter har gängade kroppar som underlättar en snabb och enkel installation av Destaco 5131 rätlinjig klämma på plana ytor/arbetsbänkar.
Dessa spindelenheter kan även användas för att ersätta utslitna/skadade spindlar för att förlänga livslängden på dina klämmor och minska risken för skador när gummipropparna börjar slitas bort.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 5131 rätlinjeklämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 5131 rätlinjeklämma har genomgående hål på den flänsförsedda basen som möjliggör snabb och säker montering på plana ytor/arbetsbänkar med enkel skruvning.
- Enheten kan tas bort och installeras på en annan plats genom att helt enkelt skruva loss med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Har Destaco 5131 raklinjeklämma Toggle Lock Plus-mekanism?
S. Nej, Destaco 5131 är inte utrustad med Toggle Lock Plus-mekanismen, men Destaco 5131-MR rät linje håll ner action-klämman har Toggle Lock Plus-mekanism och har liknande specifikationer som Destaco 5131.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
S. Destaco har införlivat Toggle Lock Plus-funktionen i många manuella klämmor för att fungera som en sekundär låsmekanism för att säkerställa att klämmorna förblir i över-centrerat vipplåsläge. Denna mekanism är användbar när klämmans fixturer är inverterade, i rörelse eller i en vibrerande miljö. Det ger en extra säkerhetsnivå för operatören och arbetsstycket.
F. Finns Destaco 5131 raklinjeklämma tillgänglig i andra monteringsalternativ?
S. Ja, vissa modeller har gängade kroppar för montering genom hål. Kunder som letar efter klämmor med solid bas kan kolla in Destaco 5130-MBR & 5130-MB.
Fråga: Hur fungerar en åtgärdsklämma med rak linje?
A. En rätlinjad klämmanövrering manuellt manövreras med en spak eller handtag för att trycka kolven mot arbetsstycket och hålla det säkert.
Fråga: Bär handtagets röda färg något?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.