Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DESTACO 5130-MR Klämma för rak linje, kolvhöjd 1.38 tum, hållkapacitet 5800 pund. | AJ8AUA

DESTACO 5130-MR Straight Line Action Clamp, kolvhöjd 1.38 tum, hållkapacitet 5800 pund.

Finns i lager
Artikel: AJ8AUA Modell: 5130-MR
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
3 051 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStraight Line Action Clamp
Baslängd1.75 "
Basbredd2.99 "
Handtagets öppning125 grader
Hantera stilRakt
Hållkapacitet5800 kg
MaterialStål
Montering BaseFläns
Totala höjden3.63 "
Total längd11.11 "
PlungerRunda
Kolvens höjd1.38 "
Kolvgängans storlekM12
Växla Lock PlusJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3635
Fartygets höjd (cm)9.22
Fartygets längd (cm)28.3
Fartygets bredd (cm)7.59
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Destaco 5130-MR klämma med rak linje för lätt bearbetning, svetsning och monteringsapplikationer
    • Härdade stålbussningar, svängtappar och härdade kolvar för långvarig hållbarhet och svartoxidfinish för hög nötningsbeständighet
    • Omvänt verkande handtag & lågprofildesign för att hålla handtaget utanför arbetsområdet
    • Toggle Lock Plus frigöringsspak för att förhindra oavsiktlig öppning mot vibrationer

Produktvarianter

ProduktModellHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseHandtagets öppningKolvgängans storlekKolvens höjdPlungerPris
DESTACO 5130-BR Straight Line Action Clamp, Rund kolv, Imperial, 5800 lb | AJ8AWV 5130-BR5800 kgJaStålFastämne125 grader1 / 2-131.14 "Runda1 658 kr
DESTACO 5130-MBR Straight Line Action Clamp, 5800 lb Kapacitet, 5000-serien | AJ8AWW 5130-MBR5800 kgJaStålFastämne125 graderM121.14 "Runda2 995 kr
DESTACO 5130-R Straight Line Action Clamp, flänsad bas, stål, 5800 lb | AJ8AWX 5130-R5800 kgJaStålFläns125 grader1 / 2-131.38 "Runda1 789 kr
DESTACO 5131-BR Straight Line Action Clamp, solid bas, stål, 2500 lb | AJ8AWY 21TE76 5131-BR2500 kgJaStålFastämne113 grader5 / 16-180.87 "Runda1 470 kr
DESTACO 5131-MB Straight Line Action Clamp, solid bas, stål, 2500 lb | AJ8AWZ 5131-MB2500 kgNejStålFastämne113 graderM80.87 "Runda1 331 kr
DESTACO 5131-MR Straight Line Action Clamp, flänsbas, stål, 2500 lb | AJ8AXA 5131-MR2500 kgJaStålFläns113 graderM81.1 "Runda2 323 kr
DESTACO 5133-MR Straight Line Action Clamp, Toggle Lock Plus, 4600 lb, metrisk | AJ8AXB 5133-MR4600 kgJaStålFläns139 graderM121.38 "Runda3 509 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DESTACO 5130-MR Straight Line Action Clamp, kolvhöjd 1.38 tum, hållkapacitet 5800 pund.
3 051 kr /enhet