Destaco 5130-R klämma med rak linje kan låsas med kolven i helt utdraget eller helt indraget läge. Den är lämplig för drag-/tryckklämningsapplikationer. Denna klämma applicerar klämkraft i sidled snarare än från toppen för att säkra arbetsstycket i applikationer med utrymmesbegränsningar. Den kan ta emot belastningar på upp till 5800 lb. Den är utrustad med ett spakhandtag som kopplar in kolven för att trycka mot arbetsstycket och hålla det på plats samtidigt som man spänner enheter, fixerar, svetsar, testar, formsprutning av plast, CNC-bearbetning, montering och stakning eller lätt pressbearbetning av industriell utrustning. Förutom låsning i utfällt läge tillåter enheten att handtaget roterar och att handtaget som faller under monteringsplattan kan låsas i det infällda läget. Destaco 5130-R raklinjeklämma levereras med en flänsad bas med gängade hål som hjälper till med snabb och säker montering av klämman på ett arbetsbord/plan yta. Denna enhet är gjord av stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor och är utrustad med runda kolvar med 1/2-13 tums gängstorlek för snabb och säker fastsättning. När den används med en spindel, ger Destaco 5130-R raklinjeverkande klämma högpresterande automatisering, lösningar för arbetshållning och inneslutning samt optimal klämkraft. Den är utrustad med Destaco Toggle Lock Plus-säkerhetsmekanismen som fungerar som ett sekundärt låssystem för att säkerställa att övercenterlåsningen bibehålls och skyddas mot oavsiktlig öppning.
Användningsområden:
Denna Destaco 5130-R raklinjeklämma är designad för applikationer som montering av bildelar, fixturkontroll, svetsfixturer och spännanordningar inom livsmedels- och förpackningsindustrin, flyg- och bilindustrin.
Funktioner:
- Destaco 5130-R rakklämma har en lågprofilsdesign och har ett tryck-/draghandtag för att flytta klämkolven in och ut längs dess axel.
- Den kan låsas i både utfällt och infällt läge.
- Denna klämma har en stålkonstruktion för att säkerställa strukturell styvhet och korrosionsbeständighet på utsatta ytor.
- Den är utrustad med Destaco Toggle Lock Plus-funktionen för att säkerställa att övercenterlåsningen bibehålls och skyddas mot oavsiktlig öppning.
- Destaco 5130-R rakklämma har en flänsad bas med gängade hål för enkel och säker installation på arbetsbord eller plana ytor.
- Denna klämma med rak linje är utrustad med runda kolvar med gänga i storleken 1/2-13 tum för snabb och säker fastsättning.
- Den omvänt verkande mekanismen (handtaget roterar bakåt när kolven matas fram) håller handtaget borta från arbetsområdet.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 325203: Dessa sexkantsspindelenheter har gängade kroppar som underlättar en snabb och enkel installation av Destaco 5130-R rakklämma på plana ytor/arbetsbänkar. Dessa spindelenheter kan även användas för att ersätta utslitna/skadade spindlar för att förlänga livslängden på dina klämmor och minska risken för skador när gummiproppar börjar slitas bort.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 5130-R klämma med rak linje överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Denna Destaco 5130-R klämma med rak linje har gängade hål på den flänsade basen som möjliggör snabb och säker montering på plana ytor/arbetsbänkar med enkel skruvning.
- Enheten kan tas bort och installeras på en annan plats genom att helt enkelt skruva loss med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Hur fungerar en åtgärdsklämma med rak linje?
A. En rätlinjig klämma innehåller en glidande kolv för att ge en rätlinjig klämverkan. Kolven kan låsas antingen i drag- eller tryckriktning för att hålla arbetsstycken.
F. Vad betyder en klämmas hållkapacitet?
A. Hållbarheten eller hållkraften representerar förmågan hos en klämma för att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
S. Destaco har införlivat Toggle Lock Plus-funktionen i många manuella klämmor för att fungera som en sekundär låsmekanism för att säkerställa att klämmorna förblir i över-centrerat vipplåsläge. Denna mekanism är användbar när klämmans fixturer är inverterade, i rörelse eller i en vibrerande miljö. Det ger en extra säkerhetsnivå för operatören och arbetsstycket.