Destaco 5130-BR klämma med rak linje används i metallbearbetnings-, flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin för att applicera klämkraft i sidled snarare än från toppen (säkrar arbetsstycket i begränsat utrymme). Den är utrustad med ett spakhandtag som kopplar in kolven för att trycka mot arbetsstycket och håller det på plats under spännanordningar, fixturer, svetsning, testning, formsprutning av plast, CNC-bearbetning, montering och stakning eller lätt pressbearbetning av industriell utrustning. Förutom att låsa i det utskjutna läget, tillåter denna klämma med rak linje även handtagsrotation och fall under monteringsplattan att låsas i det indragna läget. Den har en låg profil och kompakt design för installation i områden med utrymmesbegränsningar och kommer med ett ergonomiskt handtag designat för att minska handtrötthet under arbetet. Destaco 5130-BR klämma med rak linje är utrustad med ett lättmanövrerat tryck-/draghandtag som flyttar kolven in och ut längs dess axel. Denna klämma med rak linje har en flänsad bas med gängade hål som hjälper till att snabbt och säkert fästa klämman på ett arbetsbord/plan yta. Denna enhet kan hålla belastningar upp till 5800 lb och är gjord av stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. Destaco 5130-BR rätlinjig klämma innehåller Destaco Toggle Lock Plus-funktionen för att säkerställa att det över mittlåsande tillståndet bibehålls och klämman skyddas mot oavsiktlig öppning.
Användningsområden:
Destaco 5130-BR raklinjeklämma är utrustad med en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar för applikationer som montering, svetsning och tung produktion inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 5130-BR klämma med rak linje har en design med låg profil för att minska utrymmesbehovet för montering och drift av klämman.
- Denna klämma med rak linje är inbyggd med en omvänt verkande mekanism (när handtaget rör sig bakåt och nedåt till horisontellt låsläge, rör sig kolven framåt) för att hålla handtaget utanför arbetszonen.
- Den är utrustad med härdade kolvar, svängtappar och bussningar i stål för förlängd livslängd och hållbarhet.
- Destaco 5130-BR klämma med rak linje kommer med ett handtag som har en öppningsvinkel på 125 grader och lutar bakåt för att ge föraren ett adekvat grepp.
- Den kan låsas i två lägen, vilket gör att operatören kan använda dem som antingen en tryck- eller dragklämma.
- Funktionen Destaco Toggle Lock erbjuder extra säkerhet genom att säkerställa att låsningen över mitten bibehålls och att klämman förblir skyddad mot oavsiktlig öppning.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 325203: Dessa sexkantsspindelenheter är inbyggda med gängade kroppar som underlättar en snabb och enkel installation av Destaco 5130-BR raklinjeklämma på plana ytor/arbetsbänkar. Dessa spindelenheter kan även användas för att ersätta utslitna/skadade spindlar för att förlänga livslängden på din klämma och minska risken för skador när gummiproppar börjar slitas bort.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 5130-BR klämma med rak linje är konstruerad enligt internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 5130-BR klämma med rak linje har genomgående hål på den flänsförsedda basen som möjliggör snabb och säker montering på plana ytor / arbetsstycken med enkel skruvning.
- Den kan enkelt tas bort och installeras på en annan plats genom att helt enkelt skruva loss med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur mäts vippklämmor?
A. Vippklämmor finns i flera varianter med olika hållkapacitet. Kapaciteten hos en viss vippklämma kan mätas genom att beräkna avståndet mellan klämplattan (i dess högsta läge) och arbetsbänken.
Fråga: Hur fungerar en åtgärdsklämma med rak linje?
A. En rätlinjad klämmanövrering manuellt manövreras med en spak eller handtag för att trycka kolven mot arbetsstycket och hålla det säkert.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
S. Destaco har införlivat Toggle Lock Plus-funktionen i många manuella klämmor för att fungera som en sekundär låsmekanism för att säkerställa att klämmorna förblir i över-centrerat vipplåsläge. Denna mekanism är användbar när klämmans fixturer är inverterade, i rörelse eller i en vibrerande miljö. Det ger en extra säkerhetsnivå för operatören och arbetsstycket. Raptor Supplies erbjuder Destaco 5131-serien med raklinjeverkande klämmor med Toggle Lock Plus-funktionen. Begär offert nu!
Fråga: Bär handtagets röda färg något?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.