Destaco 5131-BR klämma med rak linje är idealisk för att hålla ett arbetsstycke på plats genom att applicera kraft från sidan. Klämman har omvänt verkande mekanism för att hålla handtaget utanför arbetsområdet. Denna klämma är lämplig för olika lätta klämuppgifter, såsom montering och svetsning av fixturer. Den levereras med Toggle Lock Plus-funktion som har en låsande frigöringsspak för att säkerställa att övercenterlåsningen bibehålls under hela operationen. Destacos raklinjeklämma har härdade stålbussningar, kolvar och svängtappar för hållbarhet. Den har kolstålkonstruktion och svartoxidfinish som ger hög motståndskraft mot slitage/skador från hård industriell misshandel. Destacos raklinjeverkande klämmas runda kolv håller arbetsstycket säkert på plats för att förhindra glidning mitt i arbetet. Den har ett stort plastgrepp som säkerställer användarkomfort för långvarig användning. Destacos raklinjeklämma har en solid bas som kan svetsas på plana ytor/arbetsbänkar. Destaco 5131 -serien klämmor finns även i flänsade basvarianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 5131-BR klämma med rak linje är designad för olika kommersiella uppgifter, såsom montering och svetsning av fixturer och andra lätta klämoperationer.
Funktioner:
- Destaco 5131-BR klämma med rak linje har omvänt verkande mekanism för att hålla handtaget utanför arbetsområdet.
- Klämmans runda kolv håller arbetsstycket säkert på plats för att förhindra glidning mitt i driften.
- Destacos raklinjeklämma har kolstålkonstruktion och svartoxidfinish som ger hög motståndskraft mot slitage/skador från hård industriell misshandel.
- Den har härdade stålbussningar, kolvar och svängtappar för hållbarhet.
- Destacos raklinjeklämma har en solid bas för enkel installation (svetsning på) på plana ytor/arbetsbänkar.
- Den har ett stort plastgrepp som säkerställer användarkomfort för långvarig användning.
- Destacos raklinjeklämma kommer med Toggle Lock Plus-funktion som har en låsande frigöringsspak för att säkerställa att det över mittlåsande tillståndet bibehålls under hela operationen.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 461203 sexkantsspindlar: Dessa används för att ersätta de trasiga/utslitna spindlarna på Destaco 5131-BR klämma med rak linje.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 5131-BR klämma med rak linje är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder.
Installation:
- Destaco 5131-BR klämma med rak linje har fast monteringsstil för att möjliggöra säker installation (svetsning på) på plana ytor/arbetsbänkar.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Erbjuder märket rätlinjiga actionklämmor i andra stilar?
S. Ja, förutom denna solida basklämma erbjuder Destaco också olika flänsade basklämmor (Destaco 5131-R & Destaco 5133-b) också.
Fråga: Vad är en åtgärdsklämma med rak linje?
A. Destacos klämmor med rak linje är manuella manövrerade push / pull -klämmor som används för olika applikationer, inklusive svetsning, träbearbetning, spännanordningar och olika monterings- och testoperationer.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Hur fungerar klämmor med rak linje?
S. Vissa klämmor med rak linje, som Destaco 5131-BR-klämman, har en gängad kolv som fästs manuellt med ett plasthandtag. Dessa klämmor har ett tvåvägslåshandtag (indraget eller utdraget läge) för att göra det möjligt för användaren att använda denna klämma antingen i tryck- eller dragkonfiguration.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under någon annan tillverkningsprocess.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, rostfria och kolstålsklämmor från Destaco tål och minimerar slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också klämmor i rostfritt stål.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
S. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor, rekommenderas att använda ett kopplingsfett, som Mobil XTC.
F. Erbjuder varumärket klämmor med rak linje i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av klämmor med rak linje i en rad konfigurationer & stilar och konstruktioner (rostfritt stål & zinkpläterat kolstål).
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.