Destaco 602-MMSS genomgående hål klämma med rak linje använder tryck/drag eller rak linje växlande klämning och flyttar kolven in och ut längs axeln. Denna helt infällbara lokaliseringsanordning kan låsas i två lägen, vilket gör att den kan användas som antingen en drag- eller tryckklämma. Klämman är idealisk för bil-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin för att applicera klämkraft i sidled snarare än från toppen (säkra arbetsstycket i begränsat utrymme). Den är utrustad med ett spakhandtag som kopplar in kolven för att trycka mot arbetsstycket och hålla det på plats medan du spänner enheter, fixturer, svetsar, tester, formsprutning av plast, CNC-bearbetning, montering och stakning eller lätt pressbearbetning av industriell utrustning. Förutom att låsa i det utskjutna läget, tillåter denna klämma med rak linje även handtaget att rotera och falla under monteringsplanet, att låsas i det indragna läget. Destaco 602-MMSS raklinjeklämma har en låg profil och kompakt design för problemfri installation i områden med utrymmesbegränsning. Den är utrustad med en flänsad bas med gängade hål som hjälper till med snabb och säker montering av klämman på ett arbetsbord/plan yta. Denna klämenhet med rak linje kan hålla belastningar upp till 200 lb och är gjord av rostfritt stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
Användningsområden:
Destaco 602-MMSS raklinjeklämma används för svetsning, fixturtestning, spännanordningar och CNC-bearbetning inom metallbearbetning, flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 602-MMSS klämma med rak linje har en konstruktion av rostfritt stål för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet.
- Denna klämma med rak linje har en flänsad bas med gängade hål för snabb och säker installation.
- Destaco 602-MMSS rakklämma är utrustad med ett handtag som låser i både infällt och utdraget läge för enkel användning i trånga utrymmen.
- Denna klämma med rak linje kan hålla belastningar upp till 200 lb.
- Den mångsidiga och kompakta designen av klämman säkerställer ett ergonomiskt handtag för anti-halk.
- Den har M6 kolvgänga storlek för snabb fastsättning.
- Destaco 602-MMSS klämma inkluderar låsmuttrar för säker installation.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 202943-M: Dessa neoprenspindlar med platta spetsar används med Destaco 602-MMSS rätlinjig klämma för att ge en kudde mellan klämmor och fastklämda föremål, och därigenom fästa material till arbetsytor vid fräsning, borrning och svetsning. Dessa neoprenspindlar kan justeras för att ta emot material av varierande tjocklek och kan även bytas ut för att förlänga livslängden på vippklämmor genom att minska risken för skador när gummiproppar börjar slitas bort.
- Destaco 602905-M: Dessa monteringsmuttrar är designade för högpresterande lösningar för arbetshållning, automatisering och inneslutning.
Standarder och godkännanden:
Denna Destaco 602-MMSS klämma med rak linje uppfyller internationella standarder som ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 602-MMSS klämma med rak linje har en flänsad bas med gängade hål som hjälper till med snabb och säker montering av klämman på ett arbetsbord/plan yta.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Hur fungerar en åtgärdsklämma med rak linje?
A. En rätlinjig klämma innehåller en glidande kolv för att ge en rätlinjig klämverkan. Kolven kan låsas antingen i drag- eller tryckriktning för att hålla arbetsstycken.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Hållbarheten eller hållkraften representerar förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelposition (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.