Destaco 602-SS rätlinjig klämma används inom flyg-, bil-, metallbearbetnings- och livsmedels- och förpackningsindustrin för att applicera spännkraft i sidled snarare än från toppen (säkrar arbetsstycket i begränsat utrymme). Denna klämma med rak linje är utrustad med ett spakhandtag som kopplar in kolven för att trycka mot arbetsstycket och hålla det på plats under fixtur, svetsning, testning, formsprutning av plast, spännanordningar, CNC-bearbetning, montering och stakning eller lätt pressbearbetning av industriella ändamål Utrustning. Förutom att låsa i det utskjutna läget tillåter denna klämma med rak linje även handtagsrotation och att falla under monteringsplanet låses i det indragna läget. Denna raka klämma har en låg profil och kompakt design för installation i områden med begränsat utrymme och kommer integrerat med ett ergonomiskt handtag, designat speciellt för att minska handtrötthet under arbetet. Destaco 602-SS klämma med rak linje är utrustad med ett lättmanövrerat tryck-/draghandtag som flyttar kolven in och ut längs dess axel. Denna klämma med rak linje har dessutom en flänsad bas med gängade hål för snabb och säker montering av klämmorna på ett arbetsbord eller en plan yta. Denna rätlinjeverkande klämenhet är gjord av rostfritt stål för att motstå korrosion på utsatta ytor och kan hålla belastningar upp till 200 lb.
Användningsområden:
Destaco 602-SS rätlinjig klämma används inom flyg-, bil-, metallbearbetnings- och livsmedels- och förpackningsindustrin för svetsning, testning, formsprutning av plast, fixtur, spännanordningar, CNC-bearbetning, montering av bildelar och stakning eller lätt pressbearbetning av industriell utrustning .
Funktioner:
- Destaco 602-SS klämma med rak linje har en konstruktion i rostfritt stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
- Denna raka klämma har en låg profil och kompakt design för installation i områden med begränsat utrymme.
- Destaco 602-SS raklinjeklämma levereras integrerad med ett ergonomiskt handtag för maximal användarkomfort.
- Denna klämma med rak linje kan låsas i både infällt och utdraget läge.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 202943: Denna sexkantsspindel i rostfritt stål är kompatibel med Destaco 202-USS, 6015-SS och 602-SS raka klämmor. Denna spindel kan justeras för att ta emot material av varierande tjocklek och kan även bytas ut för att förlänga livslängden på vippklämman genom att minska risken för skador när gummiproppar börjar slitas bort. Denna sexkantsspindel har zinkplätering för att motstå korrosion och inkluderar låsmuttrar för snabb och säker fastspänning och tillåter justeringar mellan klämavstånd.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 602-SS klämma med rak linje är ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 kompatibel för högsta användarsäkerhet, miljöhälsa och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 602-SS klämma med rak linje har en gängad kropp för montering genom hål för att säkerställa enkel och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Hur fungerar en åtgärdsklämma med rak linje?
A. En rätlinjig klämma inkluderar en glidande kolv för att ge rätlinjig klämverkan. Kolven kan låsas i antingen drag- eller tryckriktning för att hålla arbetsstycken.
Fråga: Hur väljer jag rätt klämma för åtgärd?
A. Destaco -klämmor har konstruktion av stål eller rostfritt stål och finns i varianter med fläns, smal fläns, rak eller solid basmonteringsstil för enkel installation. Dessa klämmor finns tillgängliga i olika hållkapacitet för att ange den maximala yttre kraften som en klämma i låst läge kan motstå säkert utan att deformeras permanent. Raklinjeklämmor har också kejserliga eller metriska kolvgängor för säker installation. Kunderna bör välja klämmor på grundval av sträckans färd med kolvar i sin utdragna position.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Klämmans hållkapacitet eller hållkraft är i grunden förmågan hos en klämma för att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.