Rak linje klämmor används för att flytta kolven i klämman längs axeln med hjälp av push / pull eller raklinjig växlingsklämning. Dessa klämmor kan låsas antingen i två lägen (utskjutet och indraget läge), så att de kan fungera som både drag- eller skjutklämmor eller bara i det utdragna läget. De används idealiskt för kontroll och svetsning av armaturer, montering och spänningsoperationer inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Destaco 602 -serien klämmor har ett spakhandtag som rör sig uppåt eller nedåt för att låsa den runda glidkolven i förlängt eller indraget läge för att hålla arbetsstycken. Dessa klämmor har en flänsad bas och en gängad kropp för genomgående hålmontering. De har en kompakt design för att minimera platsbehovet för installation och användning av klämmor, vilket ökar användarvänligheten i trånga utrymmen. Denna Destaco 602 raklinjeklämma har imperiala inre gängor för snabb fastsättning av kolven. Den har dessutom stålkonstruktion för styrka och hållbarhet och för att förhindra böjning / brott under tunga belastningar. Raptor Supplies kan leverera liknande manuella klämmor med rostfri konstruktion, ger korrosionsbeständighet och med metrisk invändig gängning för säker fastspänning.
Användningsområden:
- Denna Destaco 602 -rakklämma är användbar för olika applikationer, inklusive fixturering, testning, CNC -bearbetning och plastinjektion inom flyg-, transport-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 602 rätverksklämma har stålkonstruktion som erbjuder styrka, hållbarhet och minimerar skador / slitage på grund av slipande förhållanden.
- Den har monteringsstil för flänsbas och erbjuder en maximal hållkapacitet på 200 lb.
- Denna klämma kan låsas i både indragna och utdragna lägen enligt användarens bekvämlighet.
- Den har ett lätt att hålla, ergonomiskt grepphandtag för att minimera användarens trötthet vid långvarig användning.
- Denna klämma har också en rund kolv med en resegräns på 0.75 tum.
- Klämhandtaget roterar uppåt eller nedåt för att flytta fram eller dra tillbaka kolven och hålla handtaget utanför arbetszonen.
- Klämman har en kolvhöjd på 0.41 tum och har en utövande kraft (tryckning) mot applicerad kraft (drag) på 31: 1 /28: 1.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco erbjuder 205203 hex-spindlar för fastspänning av arbetsstycken säkert till Destaco 602-klämman.
- Raptor Supplies kan också leverera 602106-M monteringsunderlag och 602105 monteringsmuttrar för snabb installation av klämman på de plana ytorna.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 602 klämma med rak linje uppfyller branschstandarder som ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 för användarsäkerhet och smidig prestanda hos klämman.
Installation:
- Destaco 602-rätverksklämman är genomgående hålmonterad med hjälp av klämmans gängade kropp för säker installation.
- Denna klämma kan tas bort vid behov genom att enkelt skruva loss den med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 602 -klämman finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder dessa manuella klämmor i rostfritt stål (602-SS) för korrosionsbeständighet. Vi levererar också liknande klämmor med M6 metrisk kolvgänga (Destaco 602-MM) för säker installation.
Fråga: Hur fungerar en åtgärdsklämma med rak linje?
A. En rätlinjad klämmanövrering manuellt manövreras med ett handtag / spak för att trycka en kolv mot arbetsstycket och förhindra att den rör sig i mitten av driften och därigenom säkerställa säker fastspänning.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Termen "hållkapacitet" eller hållkraft indikerar klämmans kapacitet att hålla nere en utrustning, arbetsstycke eller plåt på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser. Det anger också den maximala yttre kraften som en klämma i låst läge kan motstå säkert utan att bli permanent deformerad.
Fråga: Bär handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar operatören om var manöverhandtaget är och när han ska ta tag i det.
F. Kan de röda handtagen på Destaco -klämmorna tas bort?
A. De flesta av Destaco -klämmorna har grepp som enkelt kan tas bort genom att skjuta av dem. Men några av handtagen handtag genomgår vinyldoppning för att passa det underliggande handtaget och måste därför klippas av för att ta bort dem.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Alla Destaco -kolstålsklämmor är förzinkade för att de ska klara och minimera slitage i tuffa industriella miljöer. Destaco levererar även rostfria klämmor för applikationer som kräver utomhusklämning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor?
A. Kopplingsfett som Mobil XTC rekommenderas för användning med märkets mekaniska klämmor.
Fråga: Är Destaco-klämmor belastade för lyft- och/eller lyftapplikationer?
A. Nej, Destaco -klämmor är inte konstruerade för lyft- eller lyftapplikationer.
F. Säljer Destaco manuella klämmor i andra handtagsfärger än rött?
A. Ja, Destaco kan leverera manuella klämmor i ett brett utbud av färgade handtag enligt kundens krav. Destaco erbjuder också specialgrepp utan Destaco -logotyp på begäran.