Destaco 602-MM raklinjeklämma är utformad för att hålla arbetsstycken mot en vertikal yta i metallbearbetnings- och tillverkningsanläggningar. Den är idealisk för spännanordningar, kontroller och svetsarmaturer och monteringsapplikationer. Denna kolstålsklämma har förzinkad yta för att ge motstånd mot slitage / skador från tuffa industriella förhållanden. Handtaget låses i både förlängda och indragna lägen, vilket gör att användaren kan använda denna klämma antingen i push- eller pull -konfiguration. Dess kompakta design gör den användbar i trånga utrymmen och svåråtkomliga områden. Klämmans metallhandtag har ett stort plastgrepp som garanterar användarkomfort vid långvarig användning. Den har en flänsad bas för enkel installation på plana ytor / arbetsbänkar. Destaco 602-MM rakklämma har en gängad kropp som möjliggör genomgående hålmontering för enkel och säker fastspänning. Dess runda kolv håller säkert arbetsstycket på plats för att förhindra glidning i mitten. Destaco 602-MM raklinjeklämma är tillverkad i enlighet med industristandarder som ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015.
Användningsområden:
- Destaco 602-MM raklinjeklämma är designad för att kontrollera förslutningar och fixturer och utföra monterings- och träbearbetningsoperationer.
Funktioner:
- Destaco 602-MM raklinjeklämma har kolstålskonstruktion med förzinkad finish för motståndskraft mot skador / slitage från tuffa industriella förhållanden.
- Denna klämma med rak linje har ett plastgrepp för att förhindra att hand glider i mitten.
- Handtaget för den här rätlinjiga klämman låses i både indragna och utdragna lägen för att göra det möjligt för användaren att använda denna klämma antingen i push- eller pull -konfiguration.
- Dess kompakta design gör den användbar i trånga utrymmen och svåråtkomliga områden.
- Destacos klämma har en gängad kropp som möjliggör genomgående hålmontering för enkel och säker klämning.
- Den levereras med en flänsad bas för enkel installation på plana ytor / arbetsbänkar.
- Användaren kan också välja mellan en mängd olika klämmor med rak linje som finns tillgängliga i en mängd olika konfigurationer och stilar som routerbart / rakt handtag, rostfritt stål och Toggle Lock Plus -aktiverade mönster.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 205203-M hex-spindelaggregat är tillgängligt för utbyte av trasiga / slitna spindlar på Destaco 602-MM raklinjeklämma.
- Destaco 602105-M fästmutter för utbyte av slitna muttrar finns också.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 602-MM raklinjeklämma är tillverkad i enlighet med industristandarder som ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015.
Installation:
- Destaco 602-MM rakklämma har en flänsad monteringsstil för att möjliggöra säker installation på plana ytor / arbetsbänkar. På grund av dess behov, på grund av dess flänsade bas, kan denna raklinjiga klämma också enkelt tas bort.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Erbjuder märket rätlinjiga actionklämmor i andra stilar?
A. Ja, förutom denna kolstålsklämma erbjuder Destaco också olika liknande rostfria klämmor av rostfritt stål och Toggle Lock Plus (Destaco 604-SS klämma & Destaco 624-SS klämma).
Fråga: Vad är en åtgärdsklämma med rak linje?
A. Destacos klämmor med rak linje är manuellt manövrerade push / pull -klämmor som används för olika applikationer, inklusive svetsning, träbearbetning, spännanordningar och för montering och testning.
Fråga: Vad är manuell fastspänning?
A. Till skillnad från pneumatiska klämmor med raka linjer har vanliga manuella klämmor från Destaco separata handtag för att koppla in kolven för att hålla arbetsstycket på plats.
Fråga: Hur fungerar klämmor med rak linje?
A. Vissa klämmor med rak linje som Destaco 602-M-klämma har en gängad kolv som fästs manuellt med ett plasthandtag. Dessa klämmor har ett tvåvägs låshandtag (indraget eller utdraget läge) för att göra det möjligt för användaren att använda denna klämma antingen i push- eller pull -konfiguration. Destaco 602-MM raklinjeklämma har gängad kropp som möjliggör genomgående hålmontering för enkel och säker fastspänning.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under någon annan tillverkningsprocess.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen på Destaco -klämmor betecknar bara ett igenkännbart område. Det varnar arbetaren / operatören om platsen för manöverhandtaget och var han ska ta tag i det. Dess färg har ingen ytterligare betydelse för klämmans funktion.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också rostfria klämmor.