Destacos klämmor med rak linje används för att flytta kolven i klämman längs axeln med hjälp av en rak spänningsspänning. Dessa klämmor kan låsas antingen i två lägen (utskjutet och indraget läge), så att de kan fungera som både drag- eller skjutklämmor eller bara i det utdragna läget. De används vid fixering, testning, CNC -bearbetning och plastformsprutningsapplikationer inom bil-, rymd- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Destaco 609 -serien klämmor har en kompakt design för att minska utrymmeskravet för montering och användning av klämmor. De har hög hållbarhet jämfört med deras storlek. De har kejserliga inre gängor för snabb fastsättning av kolven och ett handtag som faller under monteringsplanet för att låsa klämman i indraget läge. Dessa klämmor är också konstruerade av stål för hållfasthet och hållbarhet och för att förhindra att de går sönder / skadas på grund av tunga arbeten. Destaco 609-B raklinjeklämma kan låsas i både förlängda och indragna lägen och har en rak bas för vertikal ytmontering av arbetsstycken. Vi erbjuder också Destaco 609 åtgärdsklämma med rak linje med liknande specifikationer med en flänsad bas för horisontell montering på plana ytor.
Användningsområden:
- Denna Destaco 609-B raklinjeklämma används för test- och svetsarmaturer, träbearbetning, montering och spänningsoperationer inom flyg-, transport-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 609-B raklinjeklämma med en maximal hållkapacitet på 300 lb, har rak basmonteringsstil för vertikal ytmontering av klämman.
- Den lättstämplade basen på klämman har en bussning för att ge kolven stabilitet.
- Den har stålkonstruktion för styrka, hållbarhet och minimerar slitage på grund av slipande förhållanden.
- Denna klämma levereras med ett lätt att hålla, ergonomiskt grepphandtag för att minimera användarens trötthet vid långvarig användning.
- Den har en låg profil för att minska platsbehovet, vilket ger enkel installation och användning.
- Klämhandtaget roterar nedåt för att flytta fram kolven och hålla handtaget utanför arbetszonen.
- Den är utrustad med en rund kolv med 5/16-18 (kejserlig) gänga och 1.25 tum resegräns.
- Denna klämma kan låsas i både förlängda och indragna lägen för användar bekvämlighet.
- Klämman har 1.82 tum kolvens höjd och utövar kraft (tryckning) till applicerad kraft (dragning) på 36: 1 /47: 1.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco erbjuder 207203 hex-head spindelaggregat för fastspänning av arbetsstycken säkert till Destaco 609-B-klämman.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 609-B raklinjeklämma är tillverkad i enlighet med industriella standarder som ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 för användarsäkerhet, miljöhälsa och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 609-B raklinjeklämma är säkert monterad på arbetsstycken eller vertikala ytor med hjälp av ett par gängade hål på basen av klämman.
- Vid behov kan denna klämma enkelt tas bort genom att helt enkelt skruva loss skruvarna från de gängade monteringshålen på den raka basen med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 609-B manuell klämma finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder en liknande klämma med en flänsad bas (Destaco 609 klämma) för horisontell montering på plana ytor med två par gängade monteringshål.
Fråga: Hur fungerar en åtgärdsklämma med rak linje?
A. En rätlinjad klämmanövrering manuellt manövreras med ett handtag / spak för att trycka eller dra en kolv med / utan en spindel mot arbetsstycket och förhindra att den rör sig i mitten av driften och därigenom säkerställa säker fastspänning.
Fråga: Anger den röda färgen på klämhandtaget något på Destaco -klämmor?
A. Den röda färgen på klämhandtaget indikerar användarens handtag.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Termen "hållkapacitet" eller hållkraft indikerar klämmans idealiska förmåga att hålla nere utrustningen, arbetsstycket eller plåten på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser. Den faktiska klämkraften som utövas på arbetsstyckena är i allmänhet mindre än hållkapaciteten.
F. Kan de röda handtagen på Destaco -klämmorna tas bort?
A. De flesta av Destaco -klämmorna har grepp som enkelt kan tas bort genom att skjuta av dem. Men några av handtagen handtag genomgår vinyldoppning för att passa det underliggande handtaget och måste därför klippas av för att ta bort dem.
Fråga: Är Destaco-klämmor belastade för lyft- och / eller lyftapplikationer?
A. Nej, Destaco-klämmor är endast belastningsklassade för klämapplikationer. De är inte konstruerade för användning i lyft- eller hissapplikationer.
F. Levererar Destaco anpassade eller speciella versioner av sina klämmor enligt applikationer?
A. Destaco kan leverera anpassade versioner av klämmor på begäran. Anpassningarna kan sträcka sig från en annan färg på handtag till avlägsnandet av Destaco -logotypen från klämmorna.