Destaco 803-ME pneumatisk rakklämma, även känd som pneumatisk vippklämma, använder rak linje vippklämning idealisk för fixtur & testning, svetsning och monteringstillämpningar inom metallbearbetnings-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna pneumatiska klämma använder tryckluft för att applicera klämtryck för att hålla arbetsstycken på plats och är utrustad med en pneumatisk cylinder med ingångsport för anslutning till en källa med tryckluft. Den raka klämman har en spak som kan kopplas in för att applicera pneumatiskt tryck på klämhuvudet och den möjliggör ekonomisk användning vid kortvariga jobb med tillfällig fixering. Denna pneumatiska vippklämma har också inbyggd flödeskontroll för smidig drift och en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning. Den kan rymma sensorer av antingen T-slot (8EA-109-1) eller runda (810169). Destaco 803-ME pneumatisk vippklämma har en ergonomisk design som tillåter hantering av en maximal belastning på 600 lb (272.15 kg) vid temperaturer från -14 grader till Fahrenheit 195 grader Fahrenheit.
Användningsområden:
803-ME Destaco pneumatisk håll-ned vippklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör dem anpassningsbara till applikationer som montering, svetsning, fixtur och testning, CNC-bearbetning, plastformsprutning och lätt pressning inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 803-ME pneumatisk vippklämma har inbyggda flödeskontroller för att eliminera externa flödeskontroller och säkerställa smidig drift.
- Den har en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning.
- Den är utrustad med en sensorfärdig design för rund eller T-slitscylinder för att möjliggöra enkel montering och lågprofilmontering.
- Denna klämma har M8 kolvgänga storlek för snabb och säker fastsättning.
- Den fungerar vid temperaturer från -14 till 195 grader Fahrenheit.
- Destaco 803-ME pneumatisk rakklämma levererar ingående lufttryck upp till 145 psig.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 8EA-109-1 & 810169: Märkets 803-ME pneumatiska raklinjeklämma rymmer T-spår (8EA-109-1) eller runda (810169) sensorer.
- Destaco 803-M-LC: Dessa utbytesklämmor utgör ett alternativ till 803-ME-klämman när den senare är utsliten.
- Destaco 802450-32-1-00: Dessa ersättningstätningssatser används med märkets 803-ME pneumatiska vippklämmor för att klämmorna ska fungera obehindrat.
- Destaco 807CYL: Dessa ersättningscylinderenheter är internt smorda för att öka livslängden. De säkerställer högpresterande lösningar för arbetshållning, automatisering och inneslutning.
Standarder och godkännanden:
Destaco 803-ME pneumatisk raklinjeklämma uppfyller internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa, yttersta användarsäkerhet och kvalitetsprestanda för klämman.
Installation:
- Denna Destaco 803-ME pneumatiska rakklämma kommer med en flänsad bas med gängade monteringshål som hjälper enheten att enkelt installeras på ytor.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en pneumatisk klämma?
A. Destaco pneumatiska klämmor är portabla pneumatiska vippklämmor idealiska för snabb fastspänning i kontinuerliga produktionsoperationer.
F. Vilken funktion har pneumatiska klämmor?
A. Destaco pneumatiska klämmor med rak linje använder luftmanövrerade cylindrar för temporär fixering och är idealiska för snabb fastspänning i kontinuerliga produktionsoperationer.
F. Vad är en pneumatisk vippklämma?
A. Pneumatiska vippklämmor använder tryckluft snarare än mekanisk kraft för att applicera klämkraft för att hålla arbetsstycken på plats. De aktiveras med en dubbelverkande pneumatisk cylinder.
F. Hur fungerar en pneumatisk vippklämma?
A. Vippklämman verkar mot arbetsstycket och sträcker eller komprimerar de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.
F. Levererar Destaco även några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco erbjuder också induktiva sensorer designade speciellt i enlighet med IP65-standarder för att ge skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.