Destaco 803-RC är en ersättning pneumatisk vippklämma för Destaco 830 klämmor. Den använder tryckluft för att applicera klämtryck för att hålla arbetsstycken på plats. Den fungerar som den pneumatiska versionen av Destaco 603 manuella klämmor med rak linje. Denna pneumatiska klämma är gjord av stål och kan hantera driftstemperaturer från -14 till 195 grader Fahrenheit. Den här klämman i rak linje har en vippmekanism som gör att den kan dras åt med en kraft som är större än den applicerade kraften, vilket gör den idealisk för ett brett spektrum av applikationer som bearbetning och montering av allmänna maskiner inklusive fartyg och bilar. Denna icke-låsande klämma ger klämkraft i direkt proportion till hålstorleken och inloppstrycket. Denna Destaco pneumatiska klämma är utrustad med en spak som kan kopplas in för att applicera pneumatiskt tryck på klämhuvudet. Spaken har ett långt styrförhållande, med den höga effektiviteten hos varje del som säkerställer styvhet. Destaco 803-RC pneumatisk raklinjeklämma består av en dubbelverkande cylinder, en klämarm och länkar för att multiplicera den applicerade kraften. Denna pneumatiska vippklämma har ett inbyggt flödeskontrollsystem för smidig drift och en magnetisk kolvring för positionsavkänning. Den robusta stålkonstruktionen erbjuder styrka och strukturell styvhet samtidigt som den tillåter en maximal hållkapacitet på 600 lb.
Användningsområden:
Destaco 803-RC ersättningspneumatisk vippklämma är designad för applikationer som slipning, svetsning, montering och lätt bearbetning inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 803-RC pneumatisk vippklämma är utrustad med en pneumatisk cylinder med inbyggd flödeskontroll för att erbjuda smidig drift och en magnetisk kolvring för att säkerställa exakt positionsavkänning.
- Den har en sensorfärdig design för att rymma sensorer av runda eller T-spår.
- Denna pneumatiska rätlinjeklämma är integrerad med ett inbyggt flödeskontrollsystem för att eliminera externa flödeskontroller.
- Destaco 803-RC ersättande pneumatisk rakklämma har en magnetisk kolvring för positionsavkänning.
- Den ger problemfri drift vid temperaturer från -14 till 194 grader Fahrenheit.
- Denna pneumatiska vippklämma kan hantera laster upp till 600 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 8EA-109-1: Dessa IP67-klassade sensorer (3-trådskabel, M8 x 1-kontakt, 3-stift) är kompatibla med Destaco 803-RC ersättningspneumatisk vippklämma och är monterade på cylindrar med T-spår. De kan fungera vid temperaturer från -14 grader till 140 grader Fahrenheit. Dessa sensorer aktiveras med en magnetisk ring som är installerad på cylindern på klämmorna och har en lysdiod för enkel installation.
- Destaco 810169: Dessa IP67-klassade, rundade sensorer kan monteras på cylindrar med 4 mm runda spår. De aktiveras av en magentisk ring installerad på klämmans cylinder.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 803-RC pneumatisk vippklämma är byggd i enlighet med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och förbättrad prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 803-RC ersättningspneumatisk rakklämma levereras med gängade hål på basen för snabb montering.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar pneumatiska klämmor?
A. Destaco pneumatiska klämmor med rak linje använder luftmanövrerade cylindrar för temporär fixering och är idealiska för snabb fastspänning i kontinuerliga produktionsoperationer.
F. Hur fungerar svängklämmor?
A. Destaco pneumatiska svängklämmor är enheter med krokar som är monterade antingen direkt i en hållare eller i verktygskroppen, för att använda den bortsvängbara armen för att öka avklämnings- och klämhastigheterna.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco-klämmor vid ombyggnad?
S. När vi arbetar med märkets mekaniska klämmor rekommenderar vi att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC. När det gäller pneumatiska cylindertätningar skulle det vara idealiskt att använda Magnalube G-fettet.
F. Vilken funktion har en pneumatisk cylinder?
A. Destaco pneumatiska cylindrar är mekaniska enheter som använder komprimerad gas för att generera kraft i en fram- och återgående linjär rörelse.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser.