Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DESTACO 810158 Halleffektbrytare, ljusdrift, 6 - 24VDC kopplingsspänning | AG3QYC 33TV64

DESTACO 810158 Halleffektbrytare, ljusdrift, 6 - 24VDC kopplingsspänning

Finns i lager
Artikel: AG3QYC Modell: 810158Korsreferens: 33TV64
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
3 064 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPositionssensor
VisaLED
KapslingstypMetall
För Bore Dia.Vilken storlek som helst
Funktion Halleffekt PNP
Blylängd9'ft.
Växelström500mA
Omkopplingsspänning6 till 24VDC
Temp. Räckvidd14 Deg till 140 Deg
TypBandklämmontering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8536507000

Produktinformation:

Destaco 810158 lägesgivare är lämplig för installation på pneumatiska svängklämmor för att detektera klämkolvens läge. Den är idealisk för metallbearbetning och har en magnetisk ringsensoraktiveringsmekanism för att säkerställa exakt drift.

Användningsområden:

  • Montering och svetsning
  • Lätt bearbetning

Funktioner:

  • Destaco positionssensor med magnetisk ring för exakt mätning av klämkolvens position
  • Inbyggda lysdioder för snabb och enkel installation
  • IP67-klassning för att tåla tuffa miljöer

Standarder och godkännanden:

  • RoHS-kompatibel

Installation:

  • Bandklämma för montering av positionsgivaren på den pneumatiska klämcylindern

Vanliga frågor och svar:

F. Kräver denna Destaco positionssensor ytterligare dragstänger för permanent installation?

S. Nej, det finns inget behov av att använda ytterligare dragstänger eller spår för att fästa sensorn till den pneumatiska svängklämmans cylinder. Den medföljande bandklämman räcker för att hålla sensorn på plats när den väl har installerats.

Produktvarianter

ProduktModellOmkopplingsspänningTypVäxelströmTemp. RäckviddPris
DESTACO 810151 Positionssensor, 5 - 120VAC / VDC kopplingsspänning, 500mA | AG3QYA 33TV62 8101515-120VAC / VDCParallellstagsled500mA14 Deg till 140 Deg2 189 kr
DESTACO 810155 Halleffektbrytare, ljusdrift, 6 - 24VDC Switchspänning | AG3QYB 33TV63 8101556-24VDCParallellstagsled500mA14 Deg till 140 Deg2 701 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DESTACO 810158 Halleffektbrytare, ljusdrift, 6 - 24VDC kopplingsspänning
3 064 kr /enhet