Destaco 810155 lägesgivare är lämplig för installation på en pneumatisk svängklämma för att detektera klämkolvens läge. Den är idealisk för metallbearbetning och har en magnetisk ringsensoraktiveringsmekanism för att säkerställa exakt drift.
Användningsområden:
- Montering och svetsning
- Lätt bearbetning
Funktioner:
- Destaco positionssensor med magnetisk ring för exakt mätning av klämkolvens position
- IP67-klassning för att tåla tuffa miljöer
- Inbyggda lysdioder för snabb och enkel installation
Standarder och godkännanden:
Installation:
- Positionsgivaren kan fixeras på den pneumatiska svängklämmans cylinder med enkla dragstänger
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en pneumatisk svängklämma?
A. Pneumatiska svängklämmor är lämpliga för applikationer som kräver låg spännkraft. Dessutom håller de klämområdet fritt från klämkomponenter och remmar för obehindrad och obegränsad lastning och avlastning av arbetsstycket.
F. Hur fungerar pneumatiska svängklämmor?
A. En pneumatisk svängklämma har en dubbelverkande cylinder av dragtyp där en del av hela slaget används för påskruvad klämarm, tillsammans med att svänga kolven.
F. Levererar Destaco vattentäta klämsensorer?
A. Destaco-klämmor skyddar mot damm, kraftigt regn och kraftfulla vattenstrålar tack vare induktiva sensorer som är designade i enlighet med IP65-standarder.
F. Hur skiljer man på en svängklämma till vänster och höger?
A. För att avgöra om en klämma är en svängklämma till vänster eller höger, måste du visualisera hur du ser armen uppifrån under klämslaget. Armar som rör sig moturs är vänstersvängande, medan armar som rör sig medurs är varianter av högersvängningar.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten representerar klämmans förmåga att hålla ner plåt eller utrustning under tillverkningsprocesser.
F. Vilka tillbehör kräver Destaco pneumatiska svängklämmor för att fungera?
A. Pneumatiska svängklämmor kräver spindlar (platt spets, vridfot eller sexkantshuvud), flänsar, ersättningstätningssatser, klämarmsadaptrar och ändmonterade fotenheter för korrekt och smidig funktion.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
S. När vi arbetar med märkets mekaniska klämmor rekommenderar vi att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC. Pneumatiska cylindertätningar kräver Magnalube G-fett. De kräver bara några droppar smörjolja för att hålla dem i utmärkt skick.