Destaco 810151 pneumatiska positionssensor är designad för att förbättra funktionaliteten hos Destacos pneumatiska svängklämmor. Denna Destaco positionssensor används för att känna av positionen för en cylinderkolv och har en dragstångsmonteringsstil. Denna positionssensor kan arbeta vid temperaturer från 14 grader Fahrenheit till 140 grader Fahrenheit, vid 500mA omkopplingsström. Destaco 810151 dragstångspositionssensor har en ledningslängd på 9 fot och är utrustad med en magnetisk ringaktiverad sensor installerad på cylinderkolven. Destaco 810151 pneumatisk positionssensor har en LED för enkel installation.
Användningsområden:
Destaco 810151 pneumatisk positionssensor förbättrar funktionaliteten hos Destacos pneumatiska svängklämmor, vilket gör dem anpassningsbara till applikationer som säkrande och gjutna stängningar och åtkomstdörrar och tätning av kammardörrar inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 810151 pneumatisk positionssensor är utformad för att monteras på cylindrar med dragstag.
- Den aktiveras av en magnetisk ring installerad på klämmans cylinder.
- Denna pneumatiska positionssensor är inbyggd med en LED för enkel installation.
- Destaco 810151 pneumatisk positionssensor är IP67-klassad för högsta säkerhet och förbättrad funktionalitet.
- Den kan hantera temperaturer från -10 grader Celsius till 60 grader Celsius (14 grader Fahrenheit till 140 grader Fahrenheit).
- Denna sensor används för att känna av positionen för en cylinderkolv.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco pneumatiska svängklämmor: Destaco pneumatiska svängklämmor är konstruerade för att klämma fast arbetsstycken när det är nödvändigt att hålla klämområdet fritt från remmar och klämkomponenter, för obegränsad lastning och lossning av arbetsstycket. Dessa klämmor används för applikationer som kräver mycket låg klämkraft. En installerad magnetisk kolv gör det enkelt att se klämpositionen och möjliggör även enkel lossning. Positionsövervakningen ger erforderlig information om kolvens läge, men inte om klämarmens läge. Den magnetiska kolven övervakas med hjälp av elektroniska sensorer som känner av dess magnetfält. Genom att justera förskjutningen av de magnetiska sensorerna kan kopplingspunkterna justeras kontinuerligt.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 810151 pneumatisk positionssensor uppfyller internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för enheten.
Installation:
- Destaco 810151 pneumatisk positionsgivare är monterad på cylindrar med dragstänger och kan aktiveras av en magnetisk ring installerad på klämmans cylinder.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en pneumatisk svängklämma?
A. Pneumatiska svängklämmor är icke-låsande klämmor som är lämpliga för applikationer som kräver låg klämkraft. Dessutom håller de klämområdet fritt från klämkomponenter och remmar för obehindrad och obegränsad lastning och avlastning av arbetsstycket.
F. Hur skiljer man på en svängklämma till vänster och höger?
A. För att avgöra om en klämma är en svängklämma till vänster eller höger, måste du se armen uppifrån under klämslaget. Armar som rör sig moturs är vänstersvängande, medan armar som rör sig medurs är varianter av högersvängningar.
F. Hur fungerar pneumatiska svängklämmor?
A. En pneumatisk svängklämma har en dubbelverkande cylinder av dragtyp där en del av hela slaget används för påskruvad klämarm, tillsammans med att svänga kolven.
F. Levererar Destaco vattentäta klämsensorer?
A. Destaco-klämmor skyddar mot damm, kraftigt regn och kraftfulla vattenstrålar tack vare induktiva sensorer som är designade i enlighet med IP65-standarder.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten representerar klämmans förmåga att hålla ner plåt eller utrustning under tillverkningsprocesser.
F. Vilka tillbehör behöver Destacos pneumatiska svängklämmor för att fungera?
A. Pneumatiska svängklämmor kräver spindlar (platt spets, vridfot eller sexkantshuvud), flänsar, ersättningstätningssatser, klämarmsadaptrar och ändmonterade fotenheter för korrekt och smidig funktion.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.