Destaco 827-U-LC pneumatisk nedhållningsklämma är en ersättningsklämma för Destaco 827-U, designad för snabbklämningsoperationer inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna bärbara klämma levereras integrerad med luftmanövrerade cylindrar för att applicera klämtryck och hålla arbetsstycken på plats. Lufttrycket appliceras i spännporten, som därigenom flyttar spännarmen för att hålla fast arbetsstycket. Då uppnås den erforderliga spännkraften och utövas på arbetsstycket. Under denna åtgärd håller denna vippklämma arbetsstycket stadigt och positivt. För att låsa upp klämman appliceras lufttrycket i avklämningsporten. Den är helt fristående och kräver endast en tryckkälla för säkerheten. Denna pneumatiska vippklämma är sensor redo för sensorer av både runda och T-slitstyp, och har inbyggd flödesbegränsning för att eliminera behovet av externa flödeskontroller. Den möjliggör ekonomisk användning vid kortvariga jobb med tillfällig fixtur och är utrustad med magnetiska kolvringar för exakt positionsavkänning. Destaco 827-U-LC pneumatiska hållklämma har dubbla monteringsytor för maximal flexibilitet och kan hantera belastningar upp till 700 lb. Denna pneumatiska vippklämma kan användas vid temperaturer från -14 till 194 grader Fahrenheit och har en solid stång för att hålla arbetsstycken säkert på plats. Denna pneumatiska vippklämma är utrustad med en klämarm som ger brett spelrum för enkel lastning, med hjälp av en robust spiralformad kammekanism som manövreras av en dubbelverkande luftcylinder. Destaco 827-U-LC pneumatisk hållklämma har en stor öppningsvinkel som säkerställer enkel komponentborttagning.
Användningsområden:
Destaco 827-U-LC ersättande pneumatisk hållklämma är lämplig för applikationer som slipning, svetsning, montering och lätt bearbetning inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 827-U-LC pneumatisk hållklämma är gjord av stål för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet.
- Den har inbyggd flödeskontroll som eliminerar behovet av externa flödeskontroller.
- Denna ersättningshållare är försedd med en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning.
- Den kan rymma T-slot (8EA-109-1) eller runda (810169) sensorer.
- Destaco 827-U-LC ersättande pneumatisk hållklämma kommer med dubbla monteringsytor som erbjuder maximal flexibilitet.
- Den levereras med en stor öppningsvinkel som säkerställer enkel borttagning av komponenter.
- Denna klämma är fristående och kräver endast en tryckkälla för säkerheten.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 240208-M: Dessa flatspetsbundna neoprenspindelenheter är designade för användning med Destaco 827-U-LC ersättningspneumatisk nedhållningsklämma. De har en längd på 3.1 tum och har gängade stänger med gummiproppar som monterar den pneumatiska vippklämman för att fästa material på arbetsytor. Dessa spindlar kan justeras för att rymma material av varierande tjocklek.
Dessa spindelenheter kan även användas för att ersätta utslitna/skadade spindlar för att förlänga livslängden på dina klämmor och minska risken för skador när gummipropparna börjar slitas bort.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 827-U-LC ersättande pneumatisk hållklämma uppfyller internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och förbättrad prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 827-U-LC ersättande pneumatisk hållklämma monteras med två bultar i sidomonteringshålen för att säkra monteringsfästet för toppmontering.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är pneumatiska klämmor?
A. Destaco pneumatiska klämmor är portabla pneumatiska vippklämmor idealiska för snabb fastspänning i kontinuerliga produktionsoperationer.
F. Hur mäts vippklämmor?
A. Vippklämmor finns i flera varianter med olika hållkapacitet. Kapaciteten hos en viss vippklämma kan mätas genom att beräkna avståndet mellan klämplattan (i dess högsta läge) och arbetsbänken.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Hur använder man en vippklämma?
A. För att användarna ska kunna koppla ihop klämplattan med arbetsstycket kan de behöva trycka spaken nedåt. Därefter låses klämman automatiskt. Det betyder att arbetsstycket inte släpps förrän du drar upp spaken.
F. Vad betyder klämtryck?
S. Hållkraften hos en vippklämma är en avgörande faktor att ta hänsyn till innan en applikation påbörjas. Operatören måste placera rätt mängd tryck på arbetsstycket under fastspänning. Vi rekommenderar att du inte överskrider det rekommenderade trycket eftersom det kan skada ditt arbetsstycke enormt. Dessutom är för lite vikt inte heller idealiskt.
F. Är det rätt att kontrollera specifikationerna?
A. Raptor Supplies rekommenderar att du alltid kontrollerar specifikationerna eftersom det hjälper dig att fastställa vippklämmans kapacitet. Produktspecifikationerna från tillverkaren består av tillräckligt med information om halsdjup och käköppning. Du kan också be vårt dedikerade inköpsteam om en korrekt guide.