Destaco 827-S-LC ersättningspneumatisk vippklämma används för klämning, grepp, svetsning och lokaliseringstillämpningar. Denna klämenhet i rostfritt stål håller och positionerar produkterna säkert på plats, för felfri drift. Denna pneumatiska vippklämma är sensor redo för sensorer i både runda och T-slitstyp och har inbyggd flödesbegränsning för att eliminera behovet av externa flödeskontroller. Den möjliggör ekonomisk användning vid kortvariga jobb med tillfällig fixtur och är utrustad med magnetiska kolvringar för exakt positionsavkänning. Destaco 827-S-LC ersättningspneumatisk vippklämma har dubbla monteringsytor för maximal flexibilitet och kan hantera belastningar upp till 700 lb. Denna pneumatiska vippklämma kan användas vid temperaturer från -14 till 194 grader Fahrenheit och har en solid stång för att hålla arbetsstycken säkert på plats. Denna pneumatiska vippklämma är utrustad med en klämarm som ger brett spelrum för enkel lastning med hjälp av en robust spiralformad kammekanism som manövreras av en dubbelverkande luftcylinder. Destaco 827-S-LC ersättande pneumatisk vippklämma har en stor öppningsvinkel som säkerställer enkel komponentborttagning. Den är portabel och levereras integrerad med luftmanövrerade cylindrar för att applicera klämtryck och hålla arbetsstycken på plats. Lufttrycket appliceras i spännporten, som därigenom flyttar spännarmen för att hålla fast arbetsstycket. Då uppnås den erforderliga spännkraften och utövas på arbetsstycket. Under denna åtgärd håller denna vippklämma arbetsstycket stadigt och positivt. För att låsa upp klämman appliceras lufttrycket i avklämningsporten. Den är helt fristående och kräver endast en tryckkälla för säkerheten.
Användningsområden:
Destaco 827-S-LC ersättningspneumatisk vippklämma är designad för applikationer som slipning, svetsning, montering och lätt bearbetning inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 827-S-LC pneumatisk vippklämma är en ersättningsklämma för Destaco 827-S.
- Den har stålkonstruktion för strukturell styvhet och kan arbeta vid temperaturer från -10 till 90 grader C.
- Det inbyggda flödeskontrollsystemet möjliggör smidig drift.
- Destaco 827-S-LC pneumatisk vippklämma är utrustad med en magentisk kolvring för exakt positionsavkänning.
- Denna modell kommer med dubbla monteringsytor för att erbjuda maximal flexibilitet.
- Den kan rymma T-slot (8EA-109-1) eller runda (810169) sensorer.
- Den levereras med en stor öppningsvinkel som säkerställer enkel borttagning av komponenter.
- Denna klämma är fristående och kräver endast en tryckkälla för säkerheten.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 8EA-109-1: Dessa IP67-klassade sensorer (3-trådskabel, M8 x 1-kontakt, 3-stift) är kompatibla med Destaco 827-S-LC ersättningspneumatisk vippklämma och är monterade på cylindrar med T-spår. De kan arbeta vid temperaturer från -14 grader till 140 grader Fahrenheit. Dessa sensorer aktiveras med en magnetisk ring som är installerad på cylindern på klämmorna och har en LED för enkel installation.
- Destaco 810169: Dessa IP67-klassade, rundade sensorer kan monteras på cylindrar med 4 mm runda spår. De aktiveras av en magentisk ring installerad på klämmans cylinder.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 827-S-LC ersättningspneumatisk vippklämma är byggd i enlighet med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och förbättrad prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 827-S-LC ersättningspneumatisk vippklämma monteras med två bultar i sidomonteringshålen för att säkra monteringsfästet vid toppmontering.
Vanliga frågor och svar:
F. Erbjuder Destaco pneumatiska vippklämmor i andra stångstilar?
S. Ja, Destaco erbjuder pneumatiska vippklämmor i U-bar stil också.
F. Vilken hållkapacitet har en klämma?
A. Klämmans hållkapacitet eller hållkraft anger förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt under montering av bildelar eller liknande tillverkningsprocesser.
F. Vad är en pneumatisk vippklämma?
A. Pneumatiska vippklämmor använder tryckluft snarare än mekanisk kraft för att applicera klämkraft för att hålla arbetsstycken på plats. De aktiveras med en dubbelverkande pneumatisk cylinder.
F. Hur fungerar en pneumatisk vippklämma?
A. Vippklämman verkar mot arbetsstycket och sträcker eller komprimerar de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.
F. Levererar Destaco även några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco erbjuder också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att ge skydd mot kraftfulla hydrauliska jetstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilka är fördelarna med kraftklämmor?
A. Kraftklämmor erbjuder möjligheten att kontrollera spännkraften, öka produktiviteten och produktionen, tillhandahålla konsekventa och effektiva tjänster för repetitiva produktionsoperationer och stödja arbetsstycken som justeras automatiskt.
F. Vad betyder klämtryck?
S. Hållkraften hos en vippklämma är en avgörande faktor att ta hänsyn till innan en applikation påbörjas. Operatören måste placera rätt mängd tryck på arbetsstycket under fastspänning. Vi rekommenderar att du inte överskrider det rekommenderade trycket eftersom det kan skada ditt arbetsstycke enormt. Dessutom är för lite vikt inte heller idealiskt.