Destaco 861 pneumatisk kraftklämma används för att positionera och hålla produkter säkert på plats för att säkerställa felfri drift. Den är designad för en mängd högproduktionsapplikationer inklusive CNC-bearbetning, svetsning, fixtur och testning inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna klämma är designad med precision och är speciellt avsedd för tuffa svetsmiljöer som kräver överlägsen spännkraft. Kraftklämman är utrustad med en arm i mitten, vilket ger 90 graders klämarmsposition. Den har en 2 tums pneumatisk cylinderborrning med en ingångsport av G-1/8 storlek för anslutning till en källa med tryckluft och kan leverera ett maximalt spännmoment på 89 lb vid 72 psi tryck. Enheten är försedd med strömbrytare och en magnetisk ring för positionsavkänning. Destaco pneumatisk kraftklämma är utrustad med en patenterad Toggle Lock Plus-mekanism för att låsa klämman i det fasta läget om ett plötsligt tryckfall eller slangurkoppling upptäcks och kan hantera en maximal belastning på 280 lb vid temperaturer från -14 till 195 grader Fahrenheit. Destaco 861 pneumatisk kraftklämma rymmer en tätningssats, ersättningscylinder och sensor för att klämman ska fungera obehindrat.
Användningsområden:
Destaco pneumatisk kraftklämma (861) erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till högproduktionsapplikationer såsom CNC-bearbetning, svetsning, fixtur och testning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco pneumatisk kraftklämma (861) används för att positionera och hålla produkter säkert på plats för att säkerställa felfri drift.
- Den är lämplig för en mängd olika högproduktionstillämpningar inklusive CNC-bearbetning, svetsning, fixtur och testning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
- Klämman är utrustad med en arm på mitten, vilket ger upp till 90 graders klämarmsposition.
- Kraftklämman har en 2 tums pneumatisk cylinderborrning med en ingångsport av G-1/8 storlek för anslutning till en källa med tryckluft.
- Den kan leverera ett maximalt spännmoment på 89 lb vid 72 psi tryck.
- Enheten levereras med strömbrytare och magnetring för positionsavkänning.
- Den pneumatiska kraftklämman kommer med en patenterad Toggle Lock Plus-mekanism för att låsa klämman i fast läge, om ett plötsligt tryckfall eller slangurkoppling upptäcks.
- Destaco pneumatisk kraftklämma 861 kan hantera en maximal belastning på 280 lb vid temperaturer från -14 till 195 grader Fahrenheit.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 8610100: Denna Destaco tätningssats är idealisk för användning med Destaco 861 pneumatisk kraftklämma för högpresterande automation, arbetshållning och inneslutningslösningar.
- Destaco 865132-MR: Märkets ersättningscylinder förbättrar kapaciteten hos Destaco 861 pneumatisk kraftklämma som drivs av tryckluft.
- Destaco 810151: Sensorn är utformad för att monteras på cylindrar med dragstänger och aktiveras av den installerade magnetringen på klämman. Den har en LED för enkel installation och kommer med IP67-klassning för att ge fullständigt skydd mot inträngning av luftburna partiklar och damm, även vid temperaturer från 14 grader till 140 grader Fahrenheit.
Standarder och godkännanden:
Destaco 861 pneumatisk kraftklämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och kvalitetsprestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 861 pneumatisk kraftklämma erbjuder monteringshål på alla fyra sidor för flexibla klämoperationer.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Hur anger jag rätt strömklämma för en viss applikation?
S. Det viktigaste är storleken på komponenten som du klämmer fast, mängden tillgängligt utrymme i produktionsprocessen och vilken typ av åtkomst du behöver ha runt klämman. Om du klämmer fast en mycket liten komponent och du behöver hålla den nära klämman, kommer helt klart en mindre klämma att krävas. För det andra måste man ta hänsyn till avståndet mellan vridpunkten och längden på klämarmen och vikten av verktyget. Dessutom måste användaren också ta hänsyn till mängden klämkraft eller hållkraften som klämman ska applicera.
Fråga: Varför skulle du behöva en strömklämma?
A. Destaco kraftklämmor är speciellt designade för användning i automatiserade tillverkningsprocesser där kravet är att exakt klämma fast komponenter upprepade gånger, snabbt och exakt. De är idealiska för applikationer där det finns begränsad eller ingen åtkomst för att manuellt aktivera klämman antingen på grund av utrymmesbegränsning (manuell åtkomst är inte möjlig) eller för att klämman är placerad på avstånd.
F. Är det rätt att kontrollera specifikationerna?
A. Genom att kontrollera specifikationerna kan du fastställa växelklämmans kapacitet, så det är ett fast ja. Produktspecifikationerna från tillverkaren består av tillräckligt med information om halsdjupet och käkeöppningen. Du kan också be vårt dedikerade upphandlingsteam om en korrekt guide.