Destaco 891 pneumatisk vippklämma är utrustad med en luftmanövrerad cylinder med en ingångsport för anslutning till tryckluftskällan. Den använder sedan den komprimerade luften för att applicera klämtryck för att hålla arbetsstycket på plats. Den icke-vridbara cylindern kan enkelt dras in med hårda rör i fixturer. Den är idealisk för snabbspänningstillämpningar inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna pneumatiska vippklämma har över mitten vipplänk med en pneumatisk cylinder för att ge en enhet som lätt kan anpassas för en mängd olika applikationer. Destaco 891 pneumatisk vippklämma är sensor redo för både runda och T-spår stil sensorer och har ett inbyggt flödesbegränsningssystem, vilket eliminerar behovet av externa flödeskontroller och säkerställer smidig fastspänning. Det är en helt fristående enhet och kräver bara en enda tryckkälla. Denna pneumatiska klämma har en innesluten design för MIG och punktsvetsning i smutsiga miljöer. Den levereras med härdade bussningar och stift vid alla vridpunkter för lång livslängd. Denna ersättningsklämma klarar belastningar upp till 5000 lb och är utrustad med en klämarm för att hålla arbetsstyckena säkert på plats. Destaco 891 pneumatisk vippklämma är utrustad med en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning och ett ergonomiskt handtag för maximal förarkomfort och minskar handtrötthet. Den kan användas vid temperaturer mellan -14 och 194 grader F.
Användningsområden:
Destaco 891 pneumatisk kraftklämma används för att klämma fast, positionera och hålla metallplåtar och delar i fixturer och hanteringssystem inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 891 pneumatisk vippklämma består av en pneumatisk cylinder som har inbyggda flödeskontroller för smidig drift.
- Den levereras med en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning.
- Denna enhet har en sensorfärdig design för att rymma antingen T-spår eller runda sensorer.
- Destaco 891 pneumatisk kraftklämma är utrustad med en klämarm för att hålla arbetsstycken säkert på plats.
- Den kan hålla laster upp till 5000 lb.
- Denna pneumatiska vippklämma kan användas vid temperaturer från -14 till 194 grader F.
- Den har en 90 graders klämarm för att minimera hinder i arbetsytan.
- Destaco 891 pneumatisk vippklämma ger hållmoment upp till 1300 Nm.
Kompatibla tillbehör:
Standarder och godkännanden:
- Destaco 891 pneumatisk vippklämma är konstruerad i enlighet med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 891 pneumatisk kraftklämma har gängade hål och kommer med möjligheten att monteras framifrån eller från sidan av klämman.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är pneumatiska vippklämmor?
A. Pneumatiska vippklämmor har samma grundläggande design och funktion som manuella vippklämmor eller vippklämmor i rak linje, men manövreras pneumatiskt. De är helt fristående och kräver endast en tryckkälla.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor under ombyggnaden?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC är perfekt för användning med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet bör användas med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken hållkapacitet har en klämma?
A. Hållbarheten eller hållkraften anger förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt under montering av fordonsdelar eller liknande tillverkningsprocesser.
F. Vad betyder den röda färgen på Destacos klämhandtag?
S. Det finns ingen sådan betydelse av den röda färgen på klämhandtaget, eftersom det bara visar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget enkelt och snabbt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är i allmänhet mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive spindelposition (spännarmslängd), cylinderarea, cylinderlopp och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco erbjuder också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att ge skydd mot kraftfulla hydrauliska jetstrålar, damm och kraftigt regn.
Fråga: Hur anger jag rätt strömklämma för en viss applikation?
S. Det viktigaste är storleken på komponenten som du klämmer fast, mängden tillgängligt utrymme i produktionsprocessen och vilken typ av åtkomst du behöver ha runt klämman. Om du klämmer fast en mycket liten komponent och du behöver hålla den nära klämman, krävs helt klart en liten klämma. För det andra måste man ta hänsyn till avståndet mellan vridpunkten & längden på klämarmen och vikten på verktyget. Dessutom måste användaren också ta hänsyn till mängden klämkraft eller hållkraft som du behöver klämman för att applicera.