Destaco 8JG-218-1 pneumatisk svängklämmaarm kan fästas direkt ovanpå märkets 89R40, 89B40 och 89E40 serier pneumatiska svängklämmor. Den ger föränderlig svängriktning, dvs fältjusterbar mellan höger & vänster, och har testats i flera miljoner cykler. Denna pneumatiska svängklämarm har en låsande konisk anslutning för att erbjuda en stabil anslutning vid friktionsklämning. Destaco 8JG-218-1 pneumatisk svängklämarm har lätt aluminiumkonstruktion för att tåla tuffa svetsmiljöer och är strömbrytare redo för 4 mm eller 6.5 mm x 5 mm sensorer. Denna klämarm används också för maximal och utmattning mindre klämkraft och kan användas vid en maximal temperatur på 140 grader Fahrenheit vid tryck som sträcker sig från 45 till 120 psig. Den roterbara armen kan leverera fri rörelsearmsposition upp till 360 grader och är gängad för att rymma spindeltillbehör. Den förbättrar kapaciteten hos pneumatiska svängklämmor genom att tillhandahålla ett sätt att fästa skräddarsydda klämarmar och är idealiskt för fixering, testning, svetsning och montering av fordonsdelar inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Raptor Supplies erbjudanden 89R-serien pneumatiska svängklämmor som är kompatibla med denna Destaco svängklämarm.
Användningsområden:
Destaco 8JG-218-1 pneumatisk svängklämarm fästs på den pneumatiska svängklämman, vilket gör att delar kan klämmas fast på olika avstånd. Den erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den idealisk för applikationer som svetsning, fixtur, testning och montering av fordonsdelar inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 8JG-218-1 pneumatiska svängklämmor fästs direkt ovanpå märkets 89R40, 89B40 & 89E40 Series pneumatiska svängklämmor som en anpassad armförlängning för att ge maximal och utmattning mindre klämkraft.
- Den har en lätt aluminiumkonstruktion med utmärkt strukturell styvhet för att motstå tuffa svetsmiljöer.
- Destaco 8JG-218-1 pneumatisk svängklämarm ger föränderlig svängriktning, dvs fältjusterbar mellan höger & vänster.
- Den roterbara armen kan ge fri rörelse och armpositionering upp till 360 grader.
- Denna IP67-klassade svängklämarm har en låsande konisk anslutning för friktionsklämning.
- Destaco 8JG-218-1 pneumatisk svängklämarm är konfigurerad med ett gängat hål för att rymma spindeltillbehör.
- Den har M8 kolvgänga storlek för snabb fastsättning.
- Denna pneumatiska svängklämma kan motstå temperaturer upp till 140 grader Fahrenheit, vid tryck från 45 till 120 psi.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 89R40, 89B40 & 89E40 pneumatiska svängklämmor: Dessa Destaco pneumatiska svängklämmor har robust konstruktion och en kompakt design som gör dem idealiska för applikationer där oavbruten och snabb åtkomst till klämstationen krävs. Dessa dubbelverkande, icke-låsande klämmor levererar klämkraft i direkt proportion till inloppstryck och hålstorlekar, och säkerställer snabb svängning & klämrörelse för förbättrad produktivitet.
- Destaco-spindlar: Dessa spindlar passar in i det gängade hålet på klämarmarna för att möjliggöra maximal, utmattning mindre klämkraft och enkel ytinstallation.
Standarder och godkännanden:
- Denna Destaco 8JG-218-1 pneumatiska svängklämarm är IP67-klassad.
Installation:
- Destaco 8JG-218-1 pneumatisk svängklämarm har en kropp i blockstil som tillåter fastsättning av flera monteringstillbehör. Den har gängade hål för att rymma spindeltillbehör, vilket möjliggör enkel ytmontering.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad används standard pneumatiska svängklämmarmar till?
A. Pneumatiska svängarmar använder tryckluft för att dra åt klämman för att hålla saker på ett sätt som hindrar dem från att röra sig, falla eller separera.
F. Vilka Destaco-klämmor är dessa pneumatiska svängklämmare kompatibla med?
A. Dessa pneumatiska svängklämmarmar är kompatibla med Destaco 89R-serien pneumatiska svängklämmor för flexibel konfiguration.
F. Vad är en pneumatisk svängklämma?
A. Pneumatiska svängklämmor används för fastspänning av arbetsstycken. De är idealiska för applikationer som kräver låg spännkraft. Dessa klämmor håller klämområdet fritt från remmar och klämkomponenter för obegränsad lastning och lossning av arbetsstycket.
F. Hur väljer man mellan en vänster- och en högerhandssving?
S. För att avgöra om du ska välja en vänster eller höger svingvariant måste du visualisera armen ovanifrån, under klämslaget. Armar som rör sig medurs är högersvängningar och armar som rör sig moturs är varianter av vänstersvängningar.
F. Vilka tillbehör kräver Destaco pneumatiska svängklämmor för att fungera?
A. Pneumatiska svängklämmor kräver spindlar (platt spets, vridfot eller sexkantshuvud), flänsar, ersättningstätningssatser, klämarmsadaptrar och ändmonterade fotenheter för korrekt och smidig funktion.