Destaco 8JG-217-1 pneumatisk svängklämarm kan fästas direkt ovanpå märkets 89R32, 89B30 och 89E30 Series pneumatiska svängklämmor. Den ger föränderlig svängriktning, dvs fältjusterbar mellan höger & vänster, och har testats i flera miljoner cykler. Denna pneumatiska svängklämarm har en låsande konisk anslutning för att erbjuda en stabil anslutning vid friktionsklämning. Destaco 8JG-217-1 pneumatisk svängklämarm har en lätt aluminiumkonstruktion för att tåla tuffa svetsmiljöer. Den är kompatibel med märkets sensorer, som aktiveras av en magnetisk ring monterad på cylinderkolven och kan användas vid temperaturer från 14 till 140 grader Fahrenheit. Den roterbara armen kan leverera fri rörelsearmsposition upp till 360 grader och är gängad för att rymma spindeltillbehör. Denna klämarm används också för maximal & utmattning mindre klämkraft. Det förbättrar kapaciteten hos pneumatiska svängklämmor genom att tillhandahålla ett sätt att fästa skräddarsydda klämarmar. Denna klämarm är idealisk för fixering, testning, svetsning och montering av fordonsdelar inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Raptor Supplies erbjudanden 89R-serien pneumatiska svängklämmor som är kompatibla med denna Destaco svängklämarm.
Användningsområden:
Destaco 8JG-217-1 pneumatisk svängklämarm fästs på den pneumatiska svängklämman, vilket gör att delar kan klämmas fast på olika avstånd. Den erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den idealisk för applikationer som svetsning, fixtur, testning och montering av bildelar, inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 8JG-217-1 pneumatiska svängklämmor fästs direkt ovanpå märkets 89R32, 89B30 och 89E30 serier pneumatiska svängklämmor, som en anpassad armförlängning för att ge maximal och utmattning mindre klämkraft.
- Den har en lätt aluminiumkonstruktion med utmärkt strukturell styvhet för att motstå tuffa svetsmiljöer.
- Destaco 8JG-217-1 pneumatisk svängklämarm ger föränderlig svängriktning, dvs fältjusterbar mellan höger & vänster.
- Den roterbara armen kan ge fri rörelse och armpositionering upp till 360 grader.
- Denna IP67-klassade svängklämarm har en låsande konisk anslutning för friktionsklämning.
- Destaco 8JG-217-1 pneumatisk svängklämarm är konfigurerad med ett gängat hål för att rymma spindeltillbehör.
- Den har M8 kolvgänga storlek för snabb fastsättning.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 89R32, 89B30 & 89E30 pneumatiska svängklämmor: Dessa Destaco pneumatiska svängklämmor har robust konstruktion och en kompakt design som gör dem perfekta för applikationer där oavbruten och snabb åtkomst till klämstationen behövs. Dessa dubbelverkande, icke låsande klämmor levererar klämkraft i direkt proportion till inloppstryck och hålstorlekar, och säkerställer även snabb svängning och klämrörelse för förbättrad produktivitet.
- Destaco-spindlar: Dessa spindlar passar in i det gängade hålet på klämarmarna för att möjliggöra maximal, utmattning mindre klämkraft och enkel ytinstallation.
Standarder och godkännanden:
- Denna Destaco 8JG-217-1 pneumatiska svängklämarm är IP67-klassad.
Installation:
- Destaco 8JG-217-1 pneumatisk svängklämarm har en kropp i blockstil som tillåter fastsättning av flera monteringstillbehör. Den har gängade hål för att rymma spindeltillbehör, vilket möjliggör enkel ytmontering.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är användningen av standard pneumatiska svängklämmarmar?
A. Pneumatiska svängklämmarmar håller saker genom att dra åt klämman, med hjälp av tryckluft, på ett sätt som hindrar dem från att röra sig, falla eller separera.
F. Vilka Destaco-klämmor är dessa pneumatiska svängklämmare kompatibla med?
A. Dessa pneumatiska svängklämmarmar är kompatibla med Destaco 89R-serien pneumatiska svängklämmor för flexibel konfiguration.
F. Vad är en pneumatisk svängklämma?
A. Pneumatiska svängklämmor används för fastspänning av arbetsstycken. De är idealiska för applikationer som kräver låg spännkraft. Dessa klämmor håller klämområdet fritt från remmar och klämkomponenter för obegränsad lastning och lossning av arbetsstycket.
F. Hur skiljer man på en svängklämma till vänster och höger?
S. För att avgöra om klämman är en vänster- eller högersvängvariant måste du visualisera armen ovanifrån, under klämslaget. Armar som rör sig medurs är högersvängningar och armar som rör sig moturs är varianter av vänstersvängningar.
F. Vilka tillbehör behöver Destacos pneumatiska svängklämmor för att fungera?
A. Pneumatiska svängklämmor kräver spindlar (platt spets, vridfot eller sexkantshuvud), flänsar, ersättningstätningssatser, klämarmsadaptrar och ändmonterade fotenheter för korrekt och smidig funktion.