Destaco FL-120 rätlinjeklämma med variabel slaglängd använder en kolv för att generera positiv linjär kraft, samt hålla och positionera arbetsstycken för bearbetning. Den används inom metallbearbetning, träbearbetning, flyg- och bilindustrin och har en flänsad monteringsbas för att säkerställa enkel installation. Rekommenderas för klämning mellan ribbor och hålrum som är svåra att nå. Den använder en kolv och en handspak/handratt som kan manövreras antingen separat eller samtidigt. En kraftlåsande anslutning mellan kolven och arbetsstycket kan reducera spännslaget vid fastspänning av enheten mot ett arbetsstycke. Klämman med rak linje kan låsas upp genom att vrida hjulet eller spaken moturs. För att ändra läget på handtaget i det fastklämda eller olåsta läget måste användaren dra handspaken från sin spline och ställa in den i önskat läge. Spännkraften är proportionell mot manöverkraften, därför får den uppnådda spännkraften inte överstiga den maximala hållarkraften. Destaco FL-120 raklinjeklämma med variabel slaglängd har en balanserad konstruktion för att ge styv hållning och säkerställd lång livslängd.
Användningsområden:
Destaco FL-120 raklinjeklämma med variabel slaglängd erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som montering, svetsning och testning inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco FL-120 raklinjeklämma med variabel slaglängd ger ett kompakt och bekvämt sätt att fästa arbetsstycken.
- Den balanserade konstruktionen ger styv hållning och säkerställd lång livslängd.
- Den finns tillgänglig i en- och tvåhandsdriftstilar för mass-/endelstillverkning i fixturer.
- Destaco FL-120-klämman erbjuder 3 mm klämslag och tål belastningar upp till 675 lb.
- Denna raklinjeklämma med variabelt slag har en flänsförsedd bas med gängade hål för enkel installation.
- Den är inbyggd med en unik arbetsmekanism som gör det möjligt för operatören att minska klämslaget genom att använda kraftlåsningskopplingen mellan kolven och arbetsstycket.
- Klämman med variabelt slag i rak linje innehåller en kolv och en handspak som kan manövreras oberoende eller samtidigt.
Standarder och godkännanden:
- Destaco FL-120 raklinjeklämma med variabel slaglängd är konstruerad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standarder för säkerhet, effektiv prestanda för klämman och miljöhälsa.
Installation:
- Destaco FL-120 raklinjeklämma med variabel slaglängd har främre flänsmonterad kropp för snabb och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Är Destacos klämmor med variabel slaglängd i rak linje idealiska för sidobelastningar?
A. Dessa klämmor är endast konstruerade för axiella belastningar. För att klara sidobelastningar rekommenderar vi ett extra radiellt stöd för kolven.
F. Finns dessa rätlinjiga klämmor tillgängliga i olika monteringsstilar?
S. Ja, Destaco-klämmor med rak linje finns tillgängliga i fotmonterad flänsad bas och genomgående hål.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Ett kopplingsfett, som Mobil XTC, rekommenderas för användning med märkets mekaniska klämmor.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under någon annan tillverkningsprocess.
F. Hur fungerar Destacos manuella klämmor och hur gynnar de fixturapplikationer?
A. Destacos manuella klämmor med rak linje håller fast en del i en fixtur på ett säkert och ergonomiskt sätt. Dessa klämmor är snabbverkande för att förbättra produktiviteten och cykeltiderna.
F. Vad är betydelsen av att hålla kraften hos en manuell klämma?
A. Hållkraften hos en manuell klämma med variabel slaglängd, rak linje, är en avgörande faktor att ta hänsyn till innan du startar en applikation. Operatören måste placera rätt mängd tryck på arbetsstycket under fastspänning. Vi rekommenderar att du inte överskrider det rekommenderade trycket eftersom det kan skada ditt arbetsstycke enormt. Dessutom är för lite vikt inte heller idealiskt.
Fråga: Hur fungerar klämmor med rak linje?
A. Handtagsklämmor med rak linje manuellt manövreras med spakar eller handtag för att skjuta klämkolvarna mot arbetsstyckena och hålla dem säkert.