Destaco FL-160 rätlinjeklämma med variabel slaglängd använder en kolv för att generera positiv linjär kraft, samt hålla och positionera arbetsstycken för bearbetning. Denna kolvklämma är idealisk för metallbearbetning, träbearbetning, flyg- och bilindustrin och är designad för applikationer där arbetsstyckets tjocklekar och toleranser varierar. Klämman är lämplig för klämning mellan ribbor och ihåliga utrymmen och är integrerad med en flänsad monteringsbas för säker och enkel installation. Den använder en kolv och en handspak/handratt som kan manövreras antingen separat eller samtidigt. Vid fastspänning av enheten mot ett arbetsstycke kan spännslaget minskas genom kraftlåsningsförbindningen mellan kolven och arbetsstycket. Den raklinjeverkande klämman kan sedan låsas upp genom att vrida spaken eller hjulet moturs. För att ändra läget för handtaget i det fastklämda eller olåsta läget måste användaren dra handspaken från sin spline och ställa in den i önskat läge. Spännkraften är proportionell mot manöverkraften, därför får den uppnådda spännkraften inte överstiga den maximala hållarkraften. Destaco FL-160 raklinjeklämma med variabel slaglängd har en balanserad konstruktion för att ge styv hållning och säker lång livslängd.
Användningsområden:
Destaco FL-160 raklinjeklämma med variabel slaglängd erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som montering, svetsning och testning inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- FL-160 Destaco raklinjeklämma med variabel slaglängd har en kompakt design för att säkra arbetsstycken i applikationer där utrymmet är begränsat.
- Den finns tillgänglig i en- och tvåhandsdriftstilar för mass-/endelstillverkning i fixturer.
- Den balanserade konstruktionen ger styv hållning och säkerställd lång livslängd.
- Denna manuella klämma med variabel slaglängd har en flänsförsedd bas med gängade hål för enkel installation.
- Destaco FL-160 raklinjeklämma med variabel slaglängd innehåller en kolv och en handspak/handratt som kan manövreras antingen separat eller samtidigt.
- Den är integrerad med en unik arbetsmekanism som gör att operatören kan minska klämslaget genom att använda kraftlåsningskopplingen mellan kolven och arbetsstycket.
- Destaco FL-160-klämman erbjuder 4 mm klämslaghastighet och kan bära belastningar på upp till 2020 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco kolvslag från 100 till 300 mm är idealiska för användning med Destaco FL-160 raklinjeklämma med variabel slaglängd.
- Destacos svängbara tryckdynor används för högpresterande automations-, arbetshållnings- och inneslutningslösningar.
Standarder och godkännanden:
Destaco FL-160 raklinjeklämma med variabel slaglängd är konstruerad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standarder för säkerhet, effektiv prestanda för klämman och miljöhälsa.
Installation:
- Destaco FL-160 manuell klämma med variabel slaglängd och rak linje har gängade hål på den flänsförsedda basen för snabb och säker montering på plana ytor / arbetsstycken med enkel skruvning.
- Vid behov kan operatören ta bort och installera enheten på en annan plats genom att helt enkelt skruva loss med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Är Destacos klämmor med variabel slaglängd i rak linje idealiska för sidobelastningar?
A. Dessa klämmor är endast konstruerade för axiella belastningar. För att klara sidobelastningar rekommenderar vi ett extra radiellt stöd för kolven.
F. Finns dessa rätlinjiga klämmor tillgängliga i olika monteringsstilar?
S. Ja, Destaco-klämmor med rak linje finns också tillgängliga i fotmonterad flänsad bas och genomgående hål. Du kan bläddra igenom FO, FL, G Series raka klämmor sida för olika monteringsalternativ.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
S. När vi arbetar med märkets mekaniska klämmor rekommenderar vi att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC, medan pneumatiska cylindertätningar kräver Magnalube G-fettet. De kräver bara några droppar smörjolja för att hålla dem i utmärkt skick.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Hur fungerar Destacos manuella klämmor med och gynnar fixturapplikationer?
A. Destacos manuella klämmor med rak linje håller fast en del i en fixtur på ett säkert och ergonomiskt sätt. Dessa klämmor är snabbverkande för att förbättra produktiviteten och cykeltiderna.
F. Vad betyder klämtryck?
A. Hållkraften hos en manuell klämma med variabelt slag i rak linje är en avgörande faktor att ta hänsyn till innan du startar en applikation. Operatören måste placera rätt mängd tryck på arbetsstycket under fastspänning. Vi rekommenderar att du inte överskrider det rekommenderade trycket eftersom det kan skada ditt arbetsstycke enormt. Dessutom är för lite vikt inte heller idealiskt.
Fråga: Hur fungerar klämmor med rak linje?
A. Handtagsklämmor med rak linje manuellt manövreras med spakar eller handtag för att skjuta klämkolvarna mot arbetsstyckena och hålla dem säkert.