Variabel slaglängd med raklinjeverkande klämmor använd kolvens rörelse längs deras axel för att hålla arbetsstycken med olika tjocklekar och toleranser. De är idealiska för att klämma fast i otillgängliga utrymmen, såsom svåråtkomliga områden mellan ribbor och ihåliga utrymmen. Dessa klämmor har kompakt design för montering/drift i områden med mindre utrymme. Destaco FO-serien klämmorna har flänsfotsfot för snabb installation på ett plant, horisontellt arbetsstycke/yta. De har en vridbar handspak/hjul för att fästa kolven mot arbetsstycket. Destaco FO-121-45 klämma med rak linje är utrustad med en rund kolv med en höjd på 0.79 tum och en rörelsegräns på 1.77 tum. Denna klämma med variabel slaglängd och rak linje har ett fast kolvslag på 45 mm och ett klämslag på 3 mm. Den manövreras med en enhandsspak för enkel och snabb användning. Denna klämma kan hålla en maximal belastning på 675 lb. Raptor Supplies erbjuder denna klämma i varianter med enhandsrattkontroll och tvåhandsmanövrering (kolv & handspak). Vi levererar även liknande klämmor med främre fläns & genomgående hål monteringsbas.
Användningsområden:
Destaco FO-121-45 raklinjeklämma är lämplig för att utföra applikationer som svetsning och montering av fixturer inom flyg-, bil-, konsumentvaru- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco FO-121-45 klämma med rak linje har en fotmonterad flänsad bas för säker installation på en horisontell yta.
- Den är utrustad med ett enhandshandtag för att trycka kolven mot ett arbetsstycke för att hålla den på plats.
- Denna kolv har en höjd på 0.79 tum och en rörelsegräns på 1.77 tum.
- Klämman har ett fast kolvslag på 45 mm och ett klämslag på 3 mm.
- Denna klämma har en maximal hållkapacitet på 675 lb.
- Den har stålkonstruktion för strukturell styrka för att förhindra böjning / brott under tung belastning.
- Denna klämma kan endast hålla axiella belastningar och kräver ett extra radiellt stöd av kolven för att hantera sidobelastningar.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco K1222, K508, K612, K816: Raptor Supplies kan leverera dessa svängbara tryckdynor för användning med Destaco FO-121-45 rätlinjig klämma för högpresterande klämdrift utan att skada de fastklämda ytorna.
Standarder och godkännanden:
- Destaco FO-121-45 klämma med rak linje är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco FO-121-45 klämma med rak linje har gängade hål på sin fotmonterade flänsförsedda bas för snabb montering på en horisontell yta/arbetsstycke.
- Denna klämma kan enkelt skruvas loss med en skruvmejsel för att flytta från en plats till en annan.
Vanliga frågor och svar:
F. Gör Raptor Supplies erbjuda Destaco FO-121-45 raklinjeklämma i andra varianter?
A. Raptor Supplies erbjuder liknande klämvarianter, som Destaco FO-122-45 klämma med rak linje, med enhandsratt för exakt kontroll av kolvens rörelse. Vi levererar även Destaco FO-120 klämma för tvåhandsmanövrering med en kolv och handspak. Du kan bläddra igenom FO, FL, G Series raka klämmor sida på vår hemsida för andra monteringsalternativ, såsom främre fläns och genomgående hålbas.
Fråga: Hur fungerar klämmor med rak linje?
A. Klämmor med rak linje manövreras manuellt för att vrida spaken eller handtaget för att trycka klämkolven mot arbetsstyckena och hålla dem säkert.
Fråga: Hur skiljer sig klämkraften från hållkraften / kapaciteten?
S. Termen "hållkraft eller kapacitet" indikerar den idealiska hållfastheten hos klämman för att hålla ner utrustningen, arbetsstyckena eller plåten på löpande band eller under andra industriella tillämpningar. Hållkraften mäts under klämtillverkningsprocessen, så det ger inget praktiskt mått på klämmans kapacitet. Spännkraft eller utövande kraft betecknar den faktiska kraft som utövas av klämman på arbetsstyckena för att hålla dem. Klämkraften är i allmänhet mindre än hållkapaciteten, beroende på flera faktorer, såsom spindelns position i klämstången och den motsatta kraften som appliceras på klämman.
F. Levererar Destaco anpassade eller speciella versioner av sina klämmor enligt applikationer?
A. Destaco kan leverera anpassade versioner av klämmor på begäran. Anpassningarna kan sträcka sig från en annan färg på handtag till avlägsnandet av Destaco -logotypen från klämmorna.
F. Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco-klämmor?.
A. Ett kopplingsfett, som Mobil XTC, rekommenderas för användning med märkets mekaniska klämmor.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Alla Destaco -klämmor i kolstål är förzinkade för att motstå och minimera slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.
F. Används Destaco-klämmor för lyft- eller lyftapplikationer?
S. Nej, Destaco-klämmor är endast belastningsklassade för klämtillämpningar. De är inte konstruerade för att lyfta eller lyfta.