Destaco FO-122-45 klämma med variabel slaglängd i rak linje är designad för axiella belastningar vid arbeten där arbetsstyckets toleranser och tjocklekar varierar. Den har en kompakt design som tillåter både enstaka delar och massproduktion och är utrustad med en kolv och en handratt/handspak som kan manövreras antingen med en hand eller båda händerna, separat eller samtidigt. Denna rätlinjiga klämma rekommenderas för klämning mellan ribbor och ihåliga utrymmen som är svåra att nå. Denna klämma har en fotmonterad, flänsad bas för enkel installation och kan motstå belastningar upp till 675 lb. Destaco FO-122-45 rätlinjeklämma är endast utformad för axiella belastningar, och ett extra radiellt stöd för kolven är rekommenderas för användning med sidolaster. Denna klämma med variabel slaglängd i rak linje kan rymma svängbara tryckkuddar för högpresterande automations-, arbetshållnings- och inneslutningslösningar.
Användningsområden:
Destaco FO-122-45 klämma med variabel slaglängd i rak linje används för en del / massproduktion av fixturer.
Funktioner:
- Destaco FO-122-45 rätlinjeklämma används idealiskt för fastspänning av arbetsstycken med varierande tjocklekar och toleranser.
- Den använder en kolv och en handtagsspak/handratt (manövreras samtidigt) för att möjliggöra enhandsmanövrering.
- Denna Destaco FO-122-45 klämma med variabel slaglängd i rak linje kan motstå belastningar upp till 675 lb.
- Klämman har en fotmonterad, flänsad bas för snabb och säker installation.
- Den är utrustad med svängbara tryckdynor för högpresterande lösningar för arbetshållning, automatisering och inneslutning.
- Klämman har M6 kolvgänga storlek för säker installation.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco FO-122-45 klämma med rak linje är kompatibel med kolvslag på 40 mm längd.
Standarder och godkännanden:
Destaco FO-122-45 klämma med variabel slaglängd i rak linje är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 godkänd för att leverera högkvalitativa spänntjänster.
Installation:
- Destaco FO-122-45 klämma med rak linje har en fotmonterad, flänsad bas för snabb och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Hur fungerar en åtgärdsklämma med rak linje?
A. En rätlinjig klämma innehåller en glidande kolv för att ge en rätlinjig klämverkan. Kolven kan låsas i antingen drag- eller tryckriktning för att hålla arbetsstycken.
F. Finns rätlinjiga klämmor tillgängliga i flera monteringsstilar?
S. Ja, Destaco-klämmor med rak linje finns tillgängliga i fotmonterade flänsfäste, främre flänsfäste och genomgående hål.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Är Destacos klämmor med variabel slaglängd i rak linje idealiska för sidobelastningar?
A. Dessa klämmor är endast konstruerade för axiella belastningar. För att klara sidobelastningar rekommenderar vi ett extra radiellt stöd för kolven.