Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEVILBISS JGA-510-90FW Sprutpistol för tryckmatning 0.063 tum / 1.6 mm | AD9LJN 4TH06

DEVILBISS JGA-510-90FW Tryckmatningssprutpistol 0.063 tum/1.6 mm

Finns i lager
Artikel: AD9LJN Modell: JGA-510-90FWKorsreferens: 4TH06
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
9 527 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKonventionell sprutpistol
Luftkonsumtion12.0 cfm @ 45 psi
Luftintag1 / 4 "
VätskehastighetMedium till snabb
Vätsketillförsel typTryck
Munstycksstorlek0.063 "/ 1.6 mm
Färg Viskositet Optimal räckviddMycket låg till hög
Mönsterstorlek10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEVILBISS JGA-510-90FW Tryckmatningssprutpistol 0.063 tum/1.6 mm
9 527 kr /enhet