Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT 07630-PWR Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, 5/8 Inch Anchor Dia., 316Ss, 25PK | CG6MLJ 448L91

DEWALT 07630-PWR Kilankare, 5/8-11 gängstorlek, 5/8 tums ankardiameter, 316Ss, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG6MLJ Modell: 07630-PWRKorsreferens: 448L91

Få det Maj 15, Onsdag
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
7 436 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd3 1 / 2 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong2 3 / 4 "
FästelementRostfritt stål
FinishRostfritt stål
Grade316
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek3 / 4 "
Min. Inbäddning2 3 / 4 "
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek5 / 8-11
Ultimate Shear (Lb.)11,900 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)11,900
Ultimate Tension (lbs.)9,860 kg
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)8,300
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.113
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 07630-PWR Kilankare, 5/8-11 gängstorlek, 5/8 tums ankardiameter, 316Ss, 25PK
7 436 kr /packa