Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT 09440-PWR Drop-In Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 304Ss, 100PK | CG6MNC 453G61

DEWALT 09440-PWR Drop-In Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 304Ss, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG6MNC Modell: 09440-PWRKorsreferens: 453G61
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
10 352 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Tillåten skjuvning630
Tillåten spänning1015
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd1 5 / 16 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Bult Dia.3 / 8 i
Borrstorlek5 / 8 i
Körverktyg453G63, 453G68
Drop-In ankartypFläns
FästelementRostfritt stål
FinishRostfritt stål
Grade304
MaterialRostfritt stål
Min. Håldjup1 i
Tråddjup5 / 8 "
Tråd storlek3/8 "-16
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3,145
Ultimate Tension (lbs.)5,085 kg
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)2,800

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2725
URSPRUNGSLANDTaiwan

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 09440-PWR Drop-In Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 304Ss, 100PK
10 352 kr /packa