Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT 7716HD5-PWR Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, Carbon Steel, 50PK | CG6MPG 448L30

DEWALT 7716HD5-PWR Kilankare, 3/8-16 gängstorlek, kolstål, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG6MPG Modell: 7716HD5-PWRKorsreferens: 448L30
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
1 688 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd5"
AnkarmaterialKolstål
Inbäddning i betong1 3 / 4 "
FästelementGalvaniserad
FinishGalvaniserad
GradeMedium kol
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek3 1 / 4 "
Min. Inbäddning1 3 / 4 "
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC3 1 / 2
Tråd storlek3 / 8-16
Ultimate Shear (Lb.)3,925 kg
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)3,925
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3,925
Ultimate Tension (lbs.)6,320 kg
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)3,965
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)4,580
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.4425
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 7716HD5-PWR Kilankare, 3/8-16 gängstorlek, kolstål, 50PK
1 688 kr /packa