Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DWA1TX9IRB Insatsbit 1/4 x 1 tum T9-punkt PK50 | AG9GVA 20GX44

DEWALT DWA1TX9IRB Insert Bit 1/4 x 1 Inch T9 Point PK50

Finns i lager
Artikel: AG9GVA Modell: DWA1TX9IRBKorsreferens: 20GX44

Få det Maj 20, Måndag
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
4SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
Bitlängd1"
BitstilTORX (R)
Skaftstorlek1 / 4 "
StandardSAE
TipsstorlekT30

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3175
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)0.64
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdTipsstorlekförp. Antal.Pris
DEWALT DWA1HS332IRB Insatsbit 1/4 x 1 tum 3/32 tum punkt PK50 | AG9GTM 20GW50 DWA1HS332IRB1"3 / 32 "14SEK
DEWALT DWA1HX18IRB Insert Bit 1/4 x 1 Inch 1/8 Inch Point PK50 | AG9GTT 20GW58 DWA1HX18IRB1"1 / 8 "14SEK
DEWALT DWA1HX38IRB Insert Bit 1/4 x 1 Inch 3/8 Inch Point PK50 | AG9GTV 20GW61 DWA1HX38IRB1"3 / 8 "50545SEK
DEWALT DWA1PH1IR2 Insert Bit 1/4 x 1 Inch #1 Point PK2 | AG9GTW 20GW68 DWA1PH1IR21"#1239SEK
DEWALT DWA1PH2IR2 Insert Bit 1/4 x 1 Inch #2 Point PK2 | AG9GTX 20GW69 DWA1PH2IR21"#2233SEK
DEWALT DWA1PH3IR2 Insert Bit 1/4 x 1 Inch #3 Point PK2 | AG9GTZ 20GW71 DWA1PH3IR21"#3236SEK
DEWALT DWA1PH2IR5 Insert Bit 1/4 x 1 Inch #2 Point PK5 | AG9GUA 20GW72 DWA1PH2IR51"#2561SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DWA1TX9IRB Insert Bit 1/4 x 1 Inch T9 Point PK50
4SEK /enhet