Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DWHT83148 Stångklämma / spridare Enhands 4-1 / 2 tum - Förpackning med 2 | AA8JYH 18G799

DEWALT DWHT83148 Stångklämma/spridare Enhands 4-1/2 tum - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AA8JYH Modell: DWHT83148Korsreferens: 18G799
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
222SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStångklämma / spridare
StångmaterialStål
Kapacitet4-1 / 2 "
Funktion Klämning eller spridning
Hantera materialFörstärkt nylon
Spridningsområde (in.)3-1/4 to 7-3/4
Halsdjup1-1 / 2 "
TypEn-handad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)23.62
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Egenskaper: Avtagbara käftkuddar, 35 kg. Klämkraft

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHalsdjupförp. Antal.Pris
DEWALT DWHT83158 Stångklämma / spridare Enhands 12 tum - Förpackning med 2 | AA8JYD 18G795 DWHT8315812 "3"2690SEK
DEWALT DWHT83149 Stångklämma / spridare Enhands 6 tum - Förpackning med 2 | AA8JYE 18G796 DWHT831496"3"2436SEK
DEWALT DWHT83140 Stångklämma / spridare En hand 12 tum 200 Lb | AA8JYF 18G797 DWHT8314012 "3"1287SEK
DEWALT DWHT83139 Stångklämma / spridare Enhands 6 tum 200 Lb | AA8JYG 18G798 DWHT831396"3"1214SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DWHT83148 Stångklämma/spridare Enhands 4-1/2 tum - förpackning om 2
222SEK /packa