Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DICKSON P222 Chart Recorder-pennor, röda, 6 st

Finns i lager
Artikel: AB2GKP Modell: P222Korsreferens: 1LXJ5
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
920SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDiagraminspelare
FärgRed
bläck~~POS=TRUNCRed

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9025900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dickson P222 diagramskrivarpenna är designad för precisionsmätningstillämpningar. Det är utbrett i kvalitetskontrollprocesser inom tillverknings- och materialhanteringsindustrin.

Funktioner:

  • Den har rödfärgat bläck för att maximera synligheten av tryckta temperaturavläsningar på pappersdiagrammet.
  • Den har syntetisk konstruktion för hållbarhet och läckagefri drift.

Kompatibla tillbehör:

  • Cirkulära diagram: Dessa diagram används med diagramskrivare för att skriva ut temperaturavläsningarna.

Vanliga frågor och svar:

F. Är Dicksons kartskrivarpennor påfyllningsbara?

S. Dessa pennor har en begränsad mängd bläck och bör inte fyllas på efter att bläcket har använts. De bör bytas ut.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer pennor för diagramskrivare?

A.

  • Säkerställ kompatibilitet med inspelarens modell.
  • Välj mellan permanent eller raderbart bläck.
  • Välj pennor med olika färger för datakodning.
  • Kontrollera temperaturmotståndet.
  • Tänk på livslängd och utbytesfrekvens.
  • Prioritera pennor från pålitliga märken.

F. Hur rengör och underhåller jag den här kartskrivarpennan?

A.

  • Stäng av strömmen före rengöring.
  • Använd milda rengöringsmedel och en mjuk trasa.
  • Undvik att spruta vätskor och använd en fuktig trasa.
  • Rengör regelbundet för att förhindra att damm ansamlas.
  • Inspektera rörliga delar för hinder eller slitage.

F. När ska jag byta ut Dickson P222 sjökortsskrivare?

A.

  • Frekventa felaktigheter i avläsningar.
  • Synlig skada eller betydande slitage.
  • Föråldrad teknik jämfört med nyare modeller.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DICKSON P222 Chart Recorder-pennor, röda, 6 st
920SEK /packa