Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DMC HDPS-125 Hd rörrem stål 1 1/4 tum 5 1/8 tum längd | AD8HTV 4KJW2

DMC HDPS-125 Hd Rörrem Stål 1 1/4 tum 5 1/8 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AD8HTV Modell: HDPS-125Korsreferens: 4KJW2
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
43SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig rörrem
Hål Dia.7 / 16 "
Längd5.125 "
Rörstorlek1-1 / 4 "
Tjocklek1 / 8 "
TypVanligt stål
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHål Dia.LängdRörstorlekTjocklekBreddPris
DMC HDPS-50 Hd rörrem stål 1/2 tum 4 1/8 tum längd | AD8HTR 4KJV8 HDPS-507 / 16 "4.125 "1 / 2 "1 / 8 "1.25 "33SEK
DMC HDPS-75 Hd rörrem stål 3/4 tum 4 5/16 tum längd | AD8HTT 4KJV9 HDPS-757 / 16 "4 5 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "1.25 "34SEK
DMC HDPS-100 Hd rörrem stål 1 tum 4 3/4 tum längd | AD8HTU 4KJW1 HDPS-1007 / 16 "4.75 "1"1 / 8 "1.25 "35SEK
DMC HDPS-150 Hd rörrem stål 1 1/2 tum 5 9/16 tum längd | AD8HTW 4KJW3 HDPS-1507 / 16 "5 9 / 16 "1-1 / 2 "1 / 8 "1.25 "47SEK
DMC HDPS-200 Hd rörrem stål 2 tum 5 13/16 tum längd | AD8HTX 4KJW4 HDPS-2007 / 16 "5 13 / 16 "2"1 / 8 "1.25 "49SEK
DMC HDPS-250 Hd rörrem stål 2 1/2 tum 6 5/8 tum längd | AD8HTY 4KJW5 HDPS-2507 / 16 "6.625 "2-1 / 2 "1 / 4 "1.25 "86SEK
DMC HDPS-300 Hd rörrem stål 3 tum 7 5/16 tum längd | AD8HTZ 4KJW6 HDPS-3007 / 16 "7 5 / 16 "3"1 / 4 "1.25 "93SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DMC HDPS-125 Hd Rörrem Stål 1 1/4 tum 5 1/8 tum Längd
43SEK /enhet