BALDOR / DODGE 015197 Elastomeric Coupling, Shaft Size 8.6875 Inch, Rating 1500 Rpm | BC3RYP

BALDOR / DODGE 015197 Elastomerisk koppling, axelstorlek 8.6875 tum, kapacitet 1500 rpm

Artikel: BC3RYP Modell: 015197
75 645 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
KopplingstypDÄCK
För Bore Dia.INTERFERENS
Nominell vridmoment340340.000 i lb
AxelfästeFÄRDIG BORING
Axelstorlek8.688 "
Storlek140
Fart1500 rpm

Produktvarianter

ProduktModellPris
BALDOR / DODGE 016531 Elastomerkoppling, axelstorlek 125.0 Mm, kapacitet 1500 rpm | BC3EAV 01653175 645 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 015146 Elastomerkoppling, axelstorlek 3.25 tum, klassificering 1500 rpm | BC3MFR 01514675 645 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 015152 Elastomerisk koppling, axelstorlek 3.6250 tum, betyg 1500 rpm | BC3NDN 01515275 645 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 015180 Elastomerkoppling, axelstorlek 6.50 tum, betyg 1500 rpm | BC3PDM 01518075 645 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 015187 Elastomerisk koppling, axelstorlek 7.4375 tum, betyg 1500 rpm | BC3PDN 01518775 645 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 015191 Elastomerisk koppling, axelstorlek 7.9375 tum, betyg 1500 rpm | BC3PDP 01519175 645 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 015196 Elastomerisk koppling, axelstorlek 8.50 tum, betyg 1500 rpm | BC3PDQ 01519675 645 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR / DODGE 015197 Elastomerisk koppling, axelstorlek 8.6875 tum, kapacitet 1500 rpm
75 645 kr /enhet