BALDOR / DODGE 016447 Elastomerisk koppling, axelstorlek 65.0 Mm, klassificering 2000 rpm | BC3PZC

BALDOR / DODGE 016447 Elastomerkoppling, axelstorlek 65.0 Mm, kapacitet 2000 rpm

Artikel: BC3PZC Modell: 016447
18 993 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
KopplingstypDÄCK
För Bore Dia.INTERFERENS
Nominell vridmoment39503.000 i lb
AxelfästeFÄRDIG BORING
Axelstorlek65.000 mm
Storlek80
Fart2000 rpm

Produktvarianter

ProduktModellPris
BALDOR / DODGE 015877 Elastomerkoppling, axelstorlek 2.25 tum, betyg 2000 rpm | AP2RNA 01587726 145 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 015903 Elastomerisk koppling, axelstorlek 3.8750 tum, betyg 2000 rpm | AP2RNB 01590326 145 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 015868 Elastomerkoppling, axelstorlek 1.6875 tum, betyg 2000 rpm | BC3MUG 01586818 993 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 015904 Elastomerisk koppling, axelstorlek 3.9375 tum, betyg 2000 rpm | BC3MXX 01590418 993 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 016446 Elastomerkoppling, axelstorlek 63.0 Mm, kapacitet 2000 rpm | BC3NEE 01644618 993 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 016440 Elastomerkoppling, axelstorlek 45.0 Mm, klassificering 2000 rpm | BC3NKX 01644018 993 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 015884 Elastomerkoppling, axelstorlek 2.6875 tum, kapacitet 2000 rpm | BC3NUH 01588418 993 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR / DODGE 016447 Elastomerkoppling, axelstorlek 65.0 Mm, kapacitet 2000 rpm
18 993 kr /enhet