DORAN DS4050 Spädbarnsvåg 44 lb Plast | AF6RHB 20GV81

DORAN DS4050 Spädbarnsvåg 44 lb plast

Finns i lager
Artikel: AF6RHB Modell: DS4050Korsreferens: 20GV81

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 178 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpädbarnsskala
Kapacitet20 kg / 45 lb.
VisaDisplay
graderingar0.005 kg / 0.01 lb.
MaterialPlast
Totala höjden3 29 / 32 "
Total längd23.625 "
Total bredd15 "
KraftkällaNätadapter eller (4) AA-batterier
Vägning ytdjup23.5 "
Väger ytans bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.9
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8423810010

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTotal längdTotal breddKraftkällaVägning ytdjupPris
DORAN DS4100 Spädbarnsskala 45 lb Plast | AF6RHC 20GV82 DS41003.75 "25 "13.75 "(4) AA-batterier25 "7 395 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORAN DS4050 Spädbarnsvåg 44 lb plast
4 178 kr /enhet