DORAN DS4100 Spädbarnsskala 45 lb Plast | AF6RHC 20GV82

DORAN DS4100 Spädbarnsvåg 45 lb plast

Finns i lager
Artikel: AF6RHC Modell: DS4100Korsreferens: 20GV82

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 395 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpädbarnsskala
Kapacitet20 kg / 45 lb.
VisaDisplay
graderingar0.005 kg / 0.01 lb.
MaterialPlast
Totala höjden3.75 "
Total längd25 "
Total bredd13.75 "
Kraftkälla(4) AA-batterier
Vägning ytdjup25 "
Väger ytans bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.9
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8423810010

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTotal längdTotal breddKraftkällaVägning ytdjupPris
DORAN DS4050 Spädbarnsvåg 44 lb Plast | AF6RHB 20GV81 DS40503 29 / 32 "23.625 "15 "Nätadapter eller (4) AA-batterier23.5 "4 178 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORAN DS4100 Spädbarnsvåg 45 lb plast
7 395 kr /enhet