DORAN DS8030 rullstolsvåg 800 lb stål | AF6RHH 20GV88

DORAN DS8030 Rullstolsvåg 800 lb stål

Finns i lager
Artikel: AF6RHH Modell: DS8030Korsreferens: 20GV88

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38 884 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullstolsskala
Kapacitet360 kg / 800 lb.
VisaDisplay
graderingar0.1 kg / 0.2 lb.
MaterialStål
Totala höjden48 "
Total längd49 "
Total bredd38 "
KraftkällaNätadapter eller (6) AA-batterier
Vägning ytdjup31 "
Väger ytans bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 78.47
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)127
Fartygets bredd (cm)104.14
HS-kod8423810010

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORAN DS8030 Rullstolsvåg 800 lb stål
38 884 kr /enhet