Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORAN PC400-10 Portion Control Scale 304 Rostfritt stålplattform | AF4KMN 8ZD19

DORAN PC400-10 Portion Control Scale 304 Rostless Steel Platform

Finns i lager
Artikel: AF4KMN Modell: PC400-10Korsreferens: 8ZD19
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
6 334 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDelkontrollskala
Kapacitet10 x 0.005 lb./4500 x 2 g
AnslutningsportarTvåriktad RS-232
Digital / mekaniskDigital
VisaDisplay
graderingar0.005 pund / 2 g
Totala höjden2"
Total längd8.75 "
Total bredd6.5 "
Plattformmaterial304 Stainless Steel
KraftenhetLaddningsbart batteri, 115 VAC -adapter, 6 fot sladd
Vägning ytdjup6.5 "
Väger ytans bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.83
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod8423810040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetgraderingarKraftenhetPris
DORAN PC400-05 Portionsstyrningsskala 304 rostfritt stålplattform | AF3RZV 8CNZ9 PC400-052300 g / 5 pund1 g / 0.002 pundLaddningsbart batteri, 115 VAC -adapter, 6 fot sladd6 406 kr
DORAN PC400-02 Portionsstyrningsskala 304 rostfritt stålplattform | AF4UFA 9KAC1 PC400-021000 g / 2 pund0.1 g / 0.0002 pundUppladdningsbart batteri6 710 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORAN PC400-10 Portion Control Scale 304 Rostless Steel Platform
6 334 kr /enhet