DORIAN QITP35N Tool Post Quadra 14-17 tums gunga | AC9BJQ 3FGF5

DORIAN QITP35N Verktygsstolpe Quadra 14-17 tums gunga

Finns i lager
Artikel: AC9BJQ Modell: QITP35NKorsreferens: 3FGF5

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 179 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygsstolpe
Kapacitet3/4 till 1 "
Centerhöjd1.850 "
Dimension A3.5 "
Dimension B3.46 "
Dimension C6.415 "
Dimension D0.625 "
Dimension E1.2 "
Dimension F1.835 "
Höjdjustering1.445 till 2.224 "
LåsPositiv
Antal positioner24
Svänga14 till 17 tum.
Tråd5 / 8-18
TypQUADRA (R), 4-station

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.5835
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådKapacitetDimension ATypDimension BDimension CDimension DDimension EPris
DORIAN SDN30BXA Tool Post Snabbbyte Sdn30 13-15 In | AC8JHW 3APH7 SDN30BXA5 / 8-185/8 till 1 "3"Supersnabb byte, 2-station2.75 "4.71 "0.625 "1.115 "8 744 kr
DORIAN SDN25AXA Verktygsinlägg Snabbbyte Sdn25 Upp till 12 tum | AC8PNC 3CXY5 SDN25AXA1 / 2-201/2 till 3/4 "2.625 "Supersnabb byte, 2-station2.5 "4.24 "0.5 "0.88 "8 047 kr
DORIAN SDN35CXA Toolpost Quick Change Cxa 14-17 tums gunga | AC8PND 3CXY6 SDN35CXA3 / 4-163/4 till 1 "3.5 "Supersnabb byte, 2-station3.25 "5.65 "0.75 "1.199 "13 307 kr
DORIAN SDN40CA Verktygsstolpe Snabbbyte Ca 16-20 tums sving | AC8PNE 3CXY7 SDN40CA7 / 8-141 till 1-1 / 4 "4"Supersnabb byte, 2-station3.75 "6.335 "0.875 "1.53 "15 885 kr
DORIAN SDN50DA Verktygsinlägg Snabbbyte Da 17-32 tums gunga | AC8PNF 3CXY8 SDN50DA1 "-141.25 "5"Supersnabb byte, 2-station4.625 "7.435 "1"1.9 "22 254 kr
DORIAN SDN60EA Tool Post Quick Change Ea 25 In+ Swing | AC8PNG 3CXY9 SDN60EA131.5 "6"Supersnabb byte, 2-station5"8.06 "1.125 "2.207 "35 197 kr
DORIAN QITP25N Tool Post Quadra Upp till 12 tum | AC9BJN 3FGF3 QITP25N1 / 2-201/2 till 3/4 "2.5 "QUADRA (R), 4-station2.71 "5.21 "0.5 "0.88 "15 673 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORIAN QITP35N Verktygsstolpe Quadra 14-17 tums gunga
21 179 kr /enhet