Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DOTCO 10L1080-36-G Luftslip 30000 varv / min 4-3 / 5 tum längd | AB7WHW 24D712

DOTCO 10L1080-36-G luftkvarn 30000 rpm 4-3/5 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB7WHW Modell: 10L1080-36-GKorsreferens: 24D712

Få det Maj 7, Tisdag
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
7 908 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkvarn
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4
CFM @ Full belastning16
DutyStandard
AvgasrörBakre
Gratis hastighet30,000 rpm
Hantera materialAluminium
HP0.3
LåsJa
Min. Slangstorlek1 / 4 "
Total längd4 3 / 5 "
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek1 / 4 "
StrypaSpak
Variabel hastighetJa
Hjuldiameter1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDutyAvgasrörGratis hastighetTotal längdPris
DOTCO 10L1000-36-G Luftkvarn 34000 varv/min 4-3/5 tum längd | AB7WHV 24D711 10L1000-36-GStandardFront34,000 rpm4 3 / 5 "7 208 kr
DOTCO 10L1101-36-G Luftkvarn 28000 varv / min 9-4 / 5 tum längd | AB7WHX 24D713 10L1101-36-GIndustriFront28,000 rpm9 4 / 5 "12 489 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DOTCO 10L1080-36-G luftkvarn 30000 rpm 4-3/5 tums längd
7 908 kr /enhet