Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DOTCO 12R0400-43-G Luftpennslip Allmänt 60000 Rpm | AB7WJJ 24D733

DOTCO 12R0400-43-G Air Pencil Miller Allmänt 60000 Rpm

Finns i lager
Artikel: AB7WJJ Modell: 12R0400-43-GKorsreferens: 24D733
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
10 922 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Pencil Grinder
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid2.3
LagerSkärmad
CFM @ Full belastning9.0
Collet Kapacitet1 / 8 "
DutyAllmänt
AvgastypBakre
Gratis hastighet60,000 rpm
Slanglängd60 "
Husets materialKomposit
HP0.10
Min. Slangstorlek3 / 16 "
Total längd5 4 / 5 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaTwist
Verktygsvikt0.3 lb.
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8467115090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Piskslang ID (3/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ Full belastningGratis hastighetHusets materialTotal längdVerktygsviktPris
DOTCO 10R0400-18-G Luftpennkvarn Allmänt 60000 rpm | AB7WHZ 24D718 10R0400-18-G0.960,000 rpmAluminium5 4 / 5 "0.2 lb.9 242 kr
DOTCO 10R0401-18-G Luftpennkvarn Allmänt 60000 rpm | AB7WJA 24D719 10R0401-18-G0.960,000 rpmAluminium5 4 / 5 "0.2 lb.9 422 kr
DOTCO 12R0380-18-G Luftpennkvarn Allmänt 80000 rpm | AB7WJG 24D731 12R0380-18-G9.080,000 rpmKomposit5.5 "0.3 lb.10 311 kr
DOTCO 12R0400-18-G Luftpennkvarn Allmänt 60000 rpm | AB7WJH 24D732 12R0400-18-G9.060,000 rpmKomposit5.5 "0.3 lb.10 451 kr
DOTCO 12R0410-18-G Luftpennkvarn Allmänt 60000 rpm | AB7WJK 24D734 12R0410-18-G9.060,000 rpmKomposit5 4 / 5 "0.3 lb.8 990 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DOTCO 12R0400-43-G Air Pencil Miller Allmänt 60000 Rpm
10 922 kr /enhet