Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DRIV-LOK U39710.025.0150 Grooved Pin, A Zink, 1-1/2 X 0.26 Storlek, 10Pk | AC3LEH 2UHJ6

DRIV-LOK U39710.025.0150 Grooved Pin, A Zink, 1-1/2 X 0.26 Storlek, 10Pk

Finns i lager
Artikel: AC3LEH Modell: U39710.025.0150Korsreferens: 2UHJ6

Få det Maj 7, Tisdag
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
144SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRäfflad stift
Finishzink
Stor änddia.0.263 "
Stor änddia. Tolerans+/- 0.0025 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialLågt kolstål
Total längd1.5 "
Rockwell HårdhetB85
Enkel skjuvhållfasthet (kg)54,000
Enkel skjuvhållfasthet (PSI)64,000
Liten änddia.0.250 "
Liten änddia. Tolerans+/- 0.003 "
Typtyp A

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0104
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DRIV-LOK U39710.025.0150 Grooved Pin, A Zink, 1-1/2 X 0.26 Storlek, 10Pk
144SEK /packa