Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DUCTMATE GRDCI10GA Åtkomstdörr för kanalrenare 11 tum rund | AF2AEP 6PGC6

DUCTMATE GRDCI10GA Kanalrengöringsdörr 11 tum rund

Finns i lager
Artikel: AF2AEP Modell: GRDCI10GAKorsreferens: 6PGC6
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
1 175 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanalåtkomstdörr
Dörrhöjd11 "
Dörrbredd11 "
FinishGalvaniserad
gångjärnIngen
Spärrtumskruvar
MaterialStål
Grov öppningshöjd10 "
Grov öppningsbredd10 "
FormaCirkulär
Temp. Räckvidd200 grader max.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDörrhöjdDörrbreddFinishgångjärnSpärrFormaTemp. RäckviddPris
DUCTMATE GRFDH6GA Dörr 6 tum Höjd kamad 6 tum Bredd | AE8NNU 6EJZ8 GRFDH6GA6"6"GalvaniseradTab-inEnkel kameraFyrkant175 grader max.355SEK
DUCTMATE GRFDH8GA Åtkomstdörr 8 tum höjd 8 tum bredd kammad | AE8NNV 6EJZ9 GRFDH8GA8"8"GalvaniseradTab-inEnkel kameraFyrkant175 grader max.425SEK
DUCTMATE GRFDH10GA Dörr 10 tum Höjd 10 tum Bredd Tab-tum | AE8NNW 6EKA0 GRFDH10GA10 "10 "GalvaniseradTab-inEnkel kameraFyrkant175 grader max.508SEK
DUCTMATE GRFDH12GA Dörr 12 tum Höjd 12 tum Bredd Cammed | AE8NNX 6EKA1 GRFDH12GA12 "12 "GalvaniseradTab-inEnkel kameraFyrkant175 grader max.581SEK
DUCTMATE GRFDH14GA Dörr 14 tum Höjd 14 tum Bredd Cammed | AE8NNY 6EKA2 GRFDH14GA14 "14 "GalvaniseradTab-inEnkel kameraFyrkant175 grader max.624SEK
DUCTMATE GRFDH16GA Dörr 16 tum Höjd 16 tum Bredd Tab-in | AE8NNZ 6EKA3 GRFDH16GA16 "16 "GalvaniseradTab-inEnkel kameraFyrkant175 grader max.842SEK
DUCTMATE GRFDH18GA Dörr 18 tum Höjd 18 tum Bredd Tab-in | AE8NPA 6EKA4 GRFDH18GA18 "18 "GalvaniseradTab-inEnkel kameraFyrkant175 grader max.932SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DUCTMATE GRDCI10GA Kanalrengöringsdörr 11 tum rund
1 175 kr /enhet