Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DUCTMATE GRDM2723SI Hängare för vibrationsisolering | AF2ADM 6PFZ2

DUCTMATE GRDM2723SI Vibrationsisoleringshängare

Finns i lager
Artikel: AF2ADM Modell: GRDM2723SIKorsreferens: 6PFZ2
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
305SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHängmonterad vibrationsisolator
BussningstypGummi
kapacitetsområde0 till 1100 pund
Djup1-13 / 16 "
Höjd5.875 "
IsolatortypNeopren
Max. Rod Dia.3 / 8 "
Bredd1 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Avböjningsområde (0 till 0.50 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DUCTMATE GRDM2723SI Vibrationsisoleringshängare
305SEK /enhet