Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DUCTMATE GRR12P6PGA26 12 x 6 tums diameter 26 Gauge Snap Pipe End Cap | AE8NTU 6EKL2

DUCTMATE GRR12P6PGA26 12 x 6 tums diameter 26 gauge Snap Pipe End Cap

Finns i lager
Artikel: AE8NTU Modell: GRR12P6PGA26Korsref: 6EKL2

Få det Maj 7, Tisdag
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
338SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering
BeläggningGalvaniserad
Diameter12 "x6"
Kanalstorlek12 "x6"
Mätare26
Höjd9.5 "
Inloppsdiameter12 "
MaterialStål
Utlopp Dia.6"
Tryckbetyg3 "WG
TypReducer
Bredd12ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)30.99
HS-kod7306901000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Försluten

Produktvarianter

ProduktModellBreddDiameterKanalstorlekMätareHöjdInloppsdiameterUtlopp Dia.TypPris
DUCTMATE GRECP4GA26 4-tums diameter 26 Gauge Snap Pipe End Cap | AE8NTA 6EKJ5 GRECP4GA264"4"4"262"4"4"Ändkåpa114SEK
DUCTMATE GRECP6GA26 6 tums diameter 26 Gauge Snap Pipe End Cap | AE8NTB 6EKJ6 GRECP6GA266"6"6"262"6"6"Ändkåpa120SEK
DUCTMATE GRECP8GA26 8 tums diameter 26 Gauge Snap Pipe End Cap | AE8NTC 6EKJ7 GRECP8GA268"8"8"262"8"8"Ändkåpa138SEK
DUCTMATE GRECP10GA26 10 tums diameter 26 Gauge Snap Pipe End Cap | AE8NTD 6EKJ8 GRECP10GA2610 "10 "10 "262"10 "10 "Ändkåpa218SEK
DUCTMATE GRECP12GA26 12 tums diameter 26 Gauge Snap Pipe End Cap | AE8NTE 6EKJ9 GRECP12GA2612 "12 "12 "262"12 "12 "Ändkåpa241SEK
DUCTMATE GRECP14GA26 14 tums diameter 26 Gauge Snap Pipe End Cap | AE8NTF 6EKK0 GRECP14GA2614 "14 "14 "262"14 "14 "Ändkåpa320SEK
DUCTMATE GRECP4GA24 4 tums diameter 24 gauge Snap Pipe End Cap | AE8NTG 6EKK1 GRECP4GA244"4"4"242"4"4"Ändkåpa205SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DUCTMATE GRR12P6PGA26 12 x 6 tums diameter 26 gauge Snap Pipe End Cap
338SEK /enhet