Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DUFF-NORTON LT100-2-150 Linjär ställdon 24vdc Travel 5.9 In | AE3RXM 5FTF5

DUFF-NORTON LT100-2-150 linjärt ställdon 24vdc resa 5.9 tum

Finns i lager
Artikel: AE3RXM Modell: LT100-2-150Korsreferens: 5FTF5
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
1 539 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjär aktuator
Omgivningstemp. Max (C / F)-25C / 150F
LagerRoller
Kondensator ingårNej
Kondensator krävsNej
KopplingNej
Drive SystemHöjdpunkt
Duty Cycle20%
KapslingstypIP66
Fulllastförstärkare2.0
GearsMetall
Husets materialAluminium
GränslägesbrytartypIntern ej justerbar
Max. Omgivningstemperatur-25 grader C / 150 grader F
Max. Vridmoment112
motortypPermanentmagnet
Monteringstypgaffel
GrooveDelrin
MuttermaterialDelrin
Nominell belastning (Lb.)112
Indragen dimension (in.)10
Indragen längd10 "
SkruvtypHöjdpunkt
Fart30 tum / minut
Slaglängd5.9 "
Termisk skyddNej
ÖversättningsrörAluminium
Resa5.9 "
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8483405010
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Feedback signal (Nej)
    • Material för tätningsstyrning (Delrin)

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareMax. VridmomentIndragen längdFartResaSpänningPris
DUFF-NORTON LT225-1-200 Linjärt ställdon 12vdc Travel 7.9 In | AE3RXF 5FTE9 LT225-1-2003.522512 "12 tum / minut7.9 "12 VDC1 624 kr
DUFF-NORTON LT100-2-300 Linjär ställdon 24vdc Travel 11.8 In | AE3RXQ 5FTF8 LT100-2-3002.011216 "30 tum / minut11.8 "24 VDC1 777 kr
DUFF-NORTON LT100-2-100P Ställdon 24vdc Travel 3.9 tum | AE3RYL 5FTH7 LT100-2-100P2.01129.5 "30 tum / minut3.9 "24 VDC1 819 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DUFF-NORTON LT100-2-150 linjärt ställdon 24vdc resa 5.9 tum
1 539 kr /enhet